Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Universal-Temperaturkopftransmitter mit NFC-Schnittstelle
  • Messbereich: programmierbar
  • Eingang: RTD/TE/mV/Ohm
  • Ausgang: 4-20 mA/HART Protokoll
  • Messelemente: Thermoelemente B/C/D/E/J/K/N/R/S/T + Pt100/Pt1000 + Ni100/Ni120 + Ni1000 + Cu10
  • Genauigkeit: 0,08 % der Spanne
  • Versorgungsspannung: 8,5...36 V DC
  • Gehäusematerial: PC/ABS + PA
  • Schutzart: IP00
  • Montage: DIN-B Anschlusskopf

Universal-Temperaturkopftransmitter INOR IPAQ-C530 - 70C5300010

Artikelnummer: 108349
EAN: 4250738132658
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperaturtransmitter

-270 °C

2315 °C

Pt100
Thermoelement Typ J
Thermoelement Typ K
Thermoelement Typ N
Thermoelement Typ B
Thermoelement Typ D
Thermoelement Typ E
Thermoelement Typ C
Thermoelement Typ S
Thermoelement Typ T
Thermoelement Typ R
Pt1000
Ni1000
Ni100

± 0,08 K

HART
NFC

8,5 V

36 V

DC

analog

4-20 mA
HART

ja

ja

Schraubklemmen

PA
ABS
PC

-40 °C

85 °C

IP00

NFC
HART

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Universal-Temperaturkopftransmitter INOR IPAQ-C530 - 70C5300010
Der Temperaturkopftransmitter IPAQ-C530 - 70C5300010 von INOR mit galvanischer Trennung, dient der Temperatur-, Widerstands- und Spannungsmessungen für den industriellen Bereich. Durch die hohen Anforderungen an Genauigkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit, bietet das robuste Design eine überdurchschnittliche Störsicherheit und anspruchsvolle Bedingung gegenüber elektromagnetischen Einflüssen, sowie eine hohe Vibrationsfestigkeit bis zu 10 g. Für die Installation in explosionsgefährdeten Bereichen, ist der Transmitter Optional in einer eigensicheren Ausführung (Zone 0, 1 und 2) erhältlich. Der Universal-Temperaturkopftransmitter IPAQ-C530 - 70C5300010 mit der Schutzart IP65/IP00, ermöglicht durch NFC-Funktion eine drahtlose Kommunikation und Konfiguration zwischen dem Sender und einem tragbaren Gerät wie einem Smartphone oder einem Tablet und ist mit dem HART®7 Protokoll kompatibel. Die für die Prozessmessung verwendeten Ausgangssignale sind 4-20 mA. Die Montage erfolgt auf einem DIN-B Anschlusskopf oder größer nach DIN EN 50446.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0