Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • Unmanaged Industrial Ethernet Switch
  • Fast Ethernet 10/100 Mbit/s
  • PROFINET
  • Ports: 5 x RJ45
  • Auto-Negotiation/-MDI-X/-Polarity
  • Spannungsbereich: 6-36 V DC
  • Anzeige: LED
  • Betriebstemperatur: -40...70 °C
  • Schutzart: IP30
  • Material Gehäuse: Aluminium eloxiert/Edelstahl
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Maße (B x H x T): 17,5 x 89 x 66,15 mm

Unmanaged Ethernet Switch TERZ ZERO-RS5-1401 - 214401

Artikelnummer: 109289
EAN: 4260595550885
Passendes Zubehör
Technische Daten

Ethernet Switch

5 x RJ45

unmanaged

Fast Ethernet

10/100 Mbit/s

Twisted Pair, 0,14...0,22 mm², CAT 5 (100 m)

ja

ja

ohne PoE

24 V DC

6 V DC

36 V DC

17,5 mm

89 mm

66,15 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

Aluminium eloxiert, Edelstahl

-40 °C

70 °C

IP30

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3 100Base-T

UL
CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Unmanaged Ethernet Switch TERZ ZERO-RS5-1401 - 214401
Der ZERO-RS5-1401 - 214401 von TERZ Industrial Electronics ist ein hochoptimierter und kostengünstiger Unmanaged Industrial Ethernet Switch, der speziell für raue Industrieumgebungen entwickelt wurde. Mit fünf Fast Ethernet RJ45-Ports (10/100 Mbit/s) bietet er zuverlässige Netzwerkkonnektivität. Mit einer Nennspannung von 24 V DC (verpolungssicher) und einem Spannungsbereich von 6-36 V DC ist er äußerst flexibel einsetzbar. Der Temperaturbereich von -40 bis 70 °C und die Schutzart IP30 machen den Unmanaged Industrial Ethernet Switch ZERO-RS5-1401 - 214401 äußerst widerstandsfähig. Das Gehäuse aus eloxiertem Aluminium/Edelstahl ermöglicht eine platzsparende und zuverlässige Montage mit einer minimalen Einbaubreite von nur 17,5 mm. Mit Auto-Negotiation, Auto-MDI-X, Auto-Polarity und PROFINET-Kompatibilität ist dieser Switch die ideale Lösung für anspruchsvolle industrielle Netzwerkanwendungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0