• USB IO-Link-Interface zum Parametrieren und Analysieren von Geräten
  • Für Betrieb mit FDT-Rahmensoftware „ifm Container“ oder Software LINERECORDER SENSOR/LINERECORDER DEVICE
  • Unterstützte Kommunikationsprotokolle: IO-Link (4.8
  • 38.4 und 230 kBit/s)

USB IO-Link-Interface ifm electronic E30390

Artikelnummer: 102546
EAN: 4021179273800
Technische Daten

IO-Link Interface

USB: 5 V DC; Netzbetrieb: 24 V DC

IO-Link (4,8, 38,4 und 230 kBit/s)

Anschlusskabel für Sensor: 2,5 m; USB-Kabel: 1,5 m

-25 °C

45 °C

IO-Link
USB

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
USB IO-Link-Interface ifm electronic E30390
Das USB IO-Link-Interface E30390 von ifm electronic dient dem Parametrieren und Analysieren von Geräten und ist für den Betrieb mit FDT-Rahmensoftware „ifm Container“ bzw. der Software LINERECORDER SENSOR/LINERECORDER DEVICE geeignet. Der USB IO-Link Master E30390 unterstützt die Kommunikationsprotokolle IO-Link (4.8, 38.4 und 230 kBit/s)
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0