Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Vakuum-/Barometer
  • Funktion: Luftdruckmessung/Vakuummessung
  • Messbereich: 0...1.700 hPa abs.
  • Messzyklen: 2,5 oder 25 Messungen/s
  • Druckanschluss: G 1/8
  • Schlauchanschluss Ø: UT außen 6 mm/innen 4 mm oder außen 8 mm/innen 6 mm
  • Anzeige: LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung
  • Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
  • Material Gehäuse: ABS
  • Schutzart: IP67
  • Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm

Vakuum-/Barometer Greisinger G1111-UT - 478474

*** Nicht mehr verfügbar ***
Zum Nachfolgeartikel: 110706

Artikelnummer: 108332
EAN: 4058175663953
Passendes Zubehör
Technische Daten

Vakuum-/Barometer

Vakuummessung
Luftdruckmessung

0...1700 hPa

Batterien 2 x AA

ABS

-20 °C

50 °C

IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Vakuum-/Barometer Greisinger G1111-UT - 478474
Das Vakuum-/Barometer G1111-UT - 478474 von Greisinger ist ein Handmessgerät mit Druckanschluss und dient der schnellen und präzisen Messung von absolutem Druck z.B. bei Vakuum-Verpackungsmaschinen in einem Messbereich von 0 bis 1.700 hPa abs.. Es verfügt über einen UT-Anschluss für Schläuche mit einem Durchmesser von außen 6 mm/innen 4 mm oder außen 8 mm/innen 6 mm und wird mit zwei AA-Batterien betrieben, die im Lieferumfang enthalten sind. Die Messungen können wahlweise mit den Einheiten hPa oder mmHg PSI mit Messzyklen von 2,5 oder 25 Messungen/s erfolgen. Das Gehäuse des Vakuum-/Barometers G1111-UT - 478474 ist aus ABS und verfügt über die Schutzart IP67.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0