Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Vakuummeter
  • Mit Datenlogger (Datensätze automatisch 10.000/manuell 99) und Alarmfunktion
  • Funktion: Messung von Vakuum/Absolutdruck
  • Messbereich: 0...1.300 mbar abs.
  • Auflösung: 1 mbar
  • Ausgang: serielle Schnittstelle oder analog 0-1 V einstellbar
  • Druckanschluss: Universal-Druckstutzen für Schläuche 6 x 1 mm (4 mm Innen-Ø)/8 x 1 mm (6 mm Innen-Ø)
  • Verfügbare Einheiten: mbar/bar/kPa/MPa/PSI/mmHg/mH2O
  • Anzeige: LCD 2 x 4 1/2-stellig
  • Stromversorgung: 9 V-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
  • Schutzart: IP40
  • Material Gehäuse: ABS
  • Maße Gehäuse: 142 x 71 x 26 mm

Vakuummeter Greisinger GMH 3181-12 - 600419

*** Nicht mehr verfügbar ***
Zum Nachfolgeartikel: 110710

Artikelnummer: 108379
EAN: 4058175004190
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Vakuummeter

Vakuummessung
Absolutdruckmessung

0...1300 mbar

mit Datenlogger

Batterie 9 V

ABS

-25 °C

50 °C

IP40

Erweiterte Artikelbeschreibung
Vakuummeter Greisinger GMH 3181-12 - 600419
Das Vakuummeter GMH 3181-12 - 600419 von Greisinger ist ein Handmessgerät mit Datenlogger und Alarmfunktion. Es misst Vakuum und Absolutdruck in einem einem Bereich von 0...1.300 mbar abs.. Das Vakuummeter ist mit bis zu 1.000 Messungen/s z.B.für Staudruckmessungen, in der Maschinenwartung oder zur Analyse und Funktionsüberwachung von komplexen Anlagen bei Vakuumverguss oder der Lebensmittelverpackung geeignet.

 

Das Vakuummeter GMH 3181-12 - 600419 mit intergriertem Sensor verfügt über einen stabilen Metalldruckstutzen für Schläuche mit 6 x 1 mm (4 mm Innen-Ø) und 8 x 1 mm (6 mm Innen-Ø) sowie eine serielle Schnittstelle, über die das Handmessgerät an einen PC oder Laptop angeschlossen werden kann. Die Anzeige erfolgt über eine 3-zeilige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und die Stromversorgung über eine 9 V-Batterie, die im Lieferumfang enthalten ist.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0