• VDE-isolierter Kreuzschlitzschraubendreher
  • Typ Phillips
  • Größe: PH 0 x 80 mm
  • "Take it easy" Farbkennzeichnung
  • Für sicheres Arbeiten bis 1.000 V

VDE-isolierter Kreuzschlitzschraubendreher Wera 162i PH 0 x 80 mm - 05006150001

Artikelnummer: 104784
EAN: 4013288027290
Technische Daten

Schraubendreher

ja

Kreuzschlitz (Phillips)

PH0

80 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
VDE-isolierter Kreuzschlitzschraubendreher Wera 162i PH 0 x 80 mm - 05006150001
Der VDE-isolierte Kreuzschlitzschraubendreher 162i PH 0 x 80 mm - 05006150001 von Wera mit Sechskantabrollschutz verfügt über harte und weiche Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und Drehmomentübertragungen. Die "Take it easy" Farbkennzeichnung auf dem mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff gewährleistet ein schnelles Finden des richtigen Werkzeugs, auch in vollen Werzeugtaschen. Der Kreuzschlitzschraubendreher 162 i PH VDE mit einer Größe von PH 0 x 80 mm ist geeignet für sicheres Arbeiten bei zulässigen Spannungen bis 1.000 V und hält auch extremen Einsatzbedingungen bis -40 °C stand.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0