• VDE-isolierter Kreuzschlitzschraubendreher
  • Typ Phillips
  • Größe: PH 1 x 80 mm
  • Mit Lasertip-Spitze
  • "Take it easy" Farbkennzeichnung
  • Für sicheres Arbeiten bis 1.000 V

VDE-isolierter Kreuzschlitzschraubendreher Wera 162i PH 1 x 80 mm - 05006152001

Artikelnummer: 104785
EAN: 4013288027306
Technische Daten

Schraubendreher

ja

Kreuzschlitz (Phillips)

PH1

80 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
VDE-isolierter Kreuzschlitzschraubendreher Wera 162i PH 1 x 80 mm - 05006152001
Der VDE-isolierte Kreuzschlitzschraubendreher 162i PH 1,0 x 80 mm - 05006152001 von Wera mit Sechskantabrollschutz verfügt über harte und weiche Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und Drehmomentübertragungen. Die "Take it easy" Farbkennzeichnung auf dem mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff gewährleistet ein schnelles Finden des richtigen Werkzeugs, auch in vollen Werzeugtaschen. Der Kreuzschlitzschraubendreher 162 i PH VDE mit einer Größe von PH 1 x 80 mm ist geeignet für sicheres Arbeiten bei zulässigen Spannungen bis 1.000 V und hält auch extremen Einsatzbedingungen bis -40 °C stand. Die Lasertip-Spitze verhindert ein Abrutschen des Schraubendrehers von den Schraubelementen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0