• VDE-isolierter Schlitzschraubendreher
  • SlimLine
  • SDIS SL 0,6 x 3,5 x 100 mm
  • DIN 7437
  • ISO2380/2
  • SoftFinish-Griff

VDE-isolierter Schlitzschraubendreher Weidmüller SDIS SL 0.6x3.5x100 - 1274660000

Artikelnummer: 102899
EAN: 4050118072631
Technische Daten

Schlitz

0,6/3,5

100 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
VDE-isolierter Schlitzschraubendreher Weidmüller SDIS SL 0.6x3.5x100 - 1274660000
Mit dem VDE-isolierten Schlitzschraubendreher SDIS SL 0.6x3.5x100 - 1274660000 von Weidmüller lassen sich tiefliegende Verschraubungen und Zugfederklemmen bedienen. Der SoftFinish-Griff sorgt für optimale Handhabung. Der Schlitzschraubendreher, mit den Maßen 0,6 x 3,5 x 100 mm, erfüllt die Standards DIN 7437 und ISO2380/2.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0