• Ventilsteckverbinder
  • Adapter
  • Bauform: A (würfelförmig)
  • Einstecktiefe: 18 mm
  • Schutzbeschaltung: Z-Diode
  • Zusatzbeschaltung: Varistor (VDR)
  • Statusanzeige: LED gelb
  • Verriegelung der Steckplätze: M3
  • Kontakte: 2 + PE
  • Betriebsspannung: 24 V AC/DC ± 15 %
  • Betriebsstrom: max. 1,5 A je Kontakt
  • Gehäusematerial: PA6 (chemikalien- und ölbeständig)
  • Gehäusegröße: 27 x 27 mm
  • Schutzart: IP67
  • Anschluss: Schraubklemmen hinten
  • Klemmbereich: 6...8 mm
  • Gewindeanschluss: M16 x 1,5
  • Änderung des Kabelabgangs in 90°-Schritten möglich

Ventilsteckverbinder Murrelektronik 7000-29005-0000000

Artikelnummer: 105724
EAN: 4048879187671
Passendes Zubehör
Technische Daten

Z-Diode

Varistor (VDR)

3

ja

A

18

Kabelabgang in 90° Schritten änderbar

24 V AC/DC

1,5 A

hinten

Schraubklemmen

M16 x 1,5

PA 6

NBR

M3

Stahl verzinkt

-40 °C

90 °C

IP67

Fabrikautomation

CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ventilsteckverbinder Murrelektronik 7000-29005-0000000
Der Ventilsteckverbinder 7000-29005-0000000 von Murrelektronik mit Z-Diode und Varistor, für den Einsatz in Verbindung mit hydraulischen, elektromagnetischen und pneumatischen Aktoren und Sensoren, garantiert eine sichere Signalverbindung für die zuverlässige Steuerung eines elektronisch regelbaren Ventils. Die Bauweise des Magnetventilsteckverbinders der Bauform A (würfelförmig) ermöglicht eine einfache Installation bei einer Einstecktiefe von 18 mm. Zur Sicherung der Verbindung dient eine innen liegende Arretierschraube, die eine Lösung der Verbindung frühzeitig erkennen lässt und ein rechtzeitiges Eingreifen ermöglicht. Angeschlossen wird der Ventilsteckverbinder 7000-29005-0000000 mittels Schraubklemmen. Die Richtung des Kabelabgangs kann in 90°-Schritten geändert werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0