Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Verteilerblock
  • Nennspannung: 450 V
  • Nennstrom: 24 A
  • Anschluss: 6 x Push-in
  • Leiterquerschnitt: 0,14 ...2,5 mm²
  • Maße (L x B x H): 28,6 x 15,7 x 21,7 mm
  • Farbe: schwarz
  • Anschluss: vertikal
  • Montage: flexibel (abhängig vom Montagezubehör)

Verteilerblock PHOENIX 1019569 - PTVFIX 6X2,5 BK

Artikelnummer: 108760
EAN: 4055626506821
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Verteilerblock

PTVFIX

1

6

2,5 mm²

Push-in

32 A

450 V

24 A

schwarz

15,7 mm

21,7 mm

28,6 mm

8...10 mm

0,14 mm²

4 mm²

0,14 mm²

2,5 mm²

PA

-60 °C

-60 °C

130 °C

125 °C

cULus
UL
CE
EAC
CSA
cUL
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Verteilerblock PHOENIX 1019569 - PTVFIX 6X2,5 BK
Der schwarze Verteilerblock 1019569 - PTVFIX 6X2,5 BK von PHOENIX CONTACT mit einer Nennspannung von 450 V und einem Nennstrom von 24 A verfügt über 6 x 2,5 mm² Push-in-Anschlüsse. Jeder Anschluss kann über eine Öffnung mittels allen gängigen Prüfspitzen geprüft werden. Montiert wird der Verteilerblock 1019569 - PTVFIX 6X2,5 BK zum Beispiel mittels Tragschienenadapter auf einer Tragschiene oder per Schrauben über den passendem Flanschdeckel und der Anschluss erfolgt vertikal.

Die Verteilerblöcke von PHOENIX CONTACT können an weitere Verteilerblöcke angereiht werden, was eine platzsparende Potenzialverteilung mittels Standardsteckbrücken ermöglicht. Durch die platzsparende kompakte Bauform und die flexiblen Montagemöglichkeiten bieten sie so einen echten Vorteil gegenüber herkömmlichen Verteilungsmöglichkeiten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0