Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Vibronik Grenzstanddetektor
  • Medien: Flüssigkeiten
  • Prozessanschluss: G 3/4 (316L)
  • Mediumsdichte: > 0,7 g/cm³
  • Versorgungsspannung: 20...253 V AC/DC
  • 2-Leiter
  • Sensortyp: Kompaktversion
  • Prozesstemperaturbereich: -40…100 °C
  • Prozessdruckbereich: -1...40 bar
  • Material Gehäuse: Edelstahl (316L)
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: M16 Ventilsteckverbindung

Vibronik Grenzstanddetektor Endress+Hauser Liquiphant FTL31-AA1U2AAWCJ

Artikelnummer: 110120
EAN: 4250738152069
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Grenzstandsensor

vibronisch

flüssige Medien

20 V

253 V

AC/DC

2-Leiter

-1...40 bar

G 3/4

Ventilstecker ISO4400 M16

316L

316L

-40 °C

70 °C

-40 °C

100 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Vibronik Grenzstanddetektor Endress+Hauser Liquiphant FTL31-AA1U2AAWCJ
Der Vibronik Grenzstanddetektor Liquiphant FTL31-AA1U2AAWCJ (FTL31-13V3/0) von Endress+Hauser ist ein kompakter und zuverlässiger Grenzfüllstandsschalter für Flüssigkeiten. Er eignet sich sehr gut als Überfüllsicherung oder als Pumpenschutz in Reinigungs- und Filteranlagen sowie in Kühl- und Schmiermittelbehältern. Der direkt schaltende FTL31 bedarf keiner Kalibrierung, ist der kleinste Vibroniksensor auf dem Markt und durch kontinuierliche Selbstüberwachung äußerst sicher. Er misst zuverlässig und wird nicht durch wechselnde Medieneigenschaften, Strömung, Turbulenzen, Gasblasen, Schaum, Vibrationen oder Ablagerungen beeinflusst. Angeschlossen wird der Grenzstanddetektor Liquiphant FTL31-AA1U2AAWCJ (FTL31-13V3/0) mit einem Gehäuse aus Edelstahl und Prozessanschluss G 3/4 über eine M16 Ventilsteckverbindung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0