Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Grenzstanddetektor
  • Medien: grobkörnige Schüttguter
  • Ausgang: Relais DPDT
  • Prozessdruckbereich: -1...16 bar
  • Prozessanschluss: G 1
  • Mediumsdichte: min. 100 g/l
  • Sensorlänge: 148 mm
  • Versorgungsspannung: 20...253 V AC/20...72 V DC
  • Prozesstemperaturbereich: -50…150 °C
  • Material Gehäuse: Kunststoff
  • Schutzart: IP66/IP67
  • Anschluss: M20 x 1,5 Kabelverschraubung

Vibronik Grenzstanddetektor VEGA VEGAVIB S61 VIBS61.EXX1RA - DE174716722

Artikelnummer: 107883
EAN: 4250738130135
Technische Daten

Elektronischer Grenzstandsensor

vibronisch

DIP-Schalter

für grobkörnige Schüttgüter

20 V

253 V

AC/DC

Relais

3 A

1 x Öffner/Schließer (NC/NO)

-1...16 bar

G 1

148 mm

M20 x 1,5

Edelstahl (316L)

Kunststoff

80 °C

-40 °C

-50 °C

150 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Vibronik Grenzstanddetektor VEGA VEGAVIB S61 VIBS61.EXX1RA - DE174716722
Der Grenzstanddetektor VEGAVIB S61 VIBS61.EXX1RA - DE174716722 von VEGA mit Relaisausgang ist ein Vibrationsgrenzschalter für Anwendungen mit granulierten und grobkörnigen Schüttgütern wie Müsli, Kaffeebohnen, Tierfutter, Reis oder Plastikgranulat mit einer Mindestdichte von 100 g/l. Der Grenzstanddetektor VEGAVIB S61 VIBS61.EXX1RA mit einer Versorgungsspannung von 20 bis 253 V AC bzw. 20 bis 72 V DC und einem G 1 Prozessanschluss arbeitet in einem Prozessdruckbereich von -1 bis 60 bar und wird über eine M20 x 1,5 Kabelverschraubung angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0