• Vibronik Grenzstanddetektor
  • Medien: Flüssigkeiten
  • Ausgang: PNP Transistor
  • Prozessanschluss: G 3/4 (316L)
  • Versorgungsspannung: 10...30 V DC
  • Prozesstemperaturbereich: -40…100 °C
  • Prozessdruckbereich: -1...64 bar
  • Material Gehäuse: Edelstahl 1.4404 (316L)
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: Anschlussstecker 4-polig DIN 43650 mit integrierter Kontrollleuchte (LED)

Vibronik Grenzstanddetektor WIKA TLS-CC - 14644589

Artikelnummer: 110403
EAN: 4250738156951
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Grenzstandsensor

vibronisch

flüssige Medien

10 V

30 V

DC

PNP

3-Leiter, DC-PNP

-1...64 bar

G 3/4

Ventilstecker EN 175301-803 A (DIN 43650 Form A)

CrNi-Stahl 316L

CrNi-Stahl 316L

-40 °C

60 °C

-40 °C

100 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Vibronik Grenzstanddetektor WIKA TLS-CC - 14644589
Der Vibronik Grenzstanddetektor TLS-CC - 14644589 von WIKA ist ein kompakter und zuverlässiger Grenzfüllstandsschalter für Flüssigkeiten. Er eignet sich sehr gut als Überfüllsicherung oder als Pumpenschutz in Reinigungs- und Filteranlagen sowie in Kühl- und Schmiermittelbehältern. Der PNP-schaltende TLS-CC bedarf keiner Kalibrierung. Er misst zuverlässig und wird nicht durch wechselnde Medieneigenschaften, Strömung, Turbulenzen, Gasblasen, Schaum, Vibrationen oder Ablagerungen beeinflusst. Angeschlossen wird der Grenzstanddetektor TLS-CC - 14644589 mit einem Gehäuse aus Edelstahl und Prozessanschluss G 3/4 über einen 4-poligen Winkelanschlussstecker gemäß DIN 43650.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0