Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ S 1 kW
  • Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
  • Kühlleistung (50/60HZ): bis 1 kW
  • Luftleistung: 680 m³/h
  • Spannung: 110 V - 240 V
  • Abmessungen (B x H x T): 400 x 950 x 196 mm
  • Schutzart: IP55
  • Material: Stahlblech
  • Inkl. Befestigungsmaterial

    ***Frachtversand - stehender Transport notwendig***

Wandanbau-Kühlgerät Rittal SK 3184.840 K - 400 x 950 x 196 mm

Artikelnummer: 111420
EAN: 4028177949942
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kühlgerät

1 kW

380...480 V AC

50...60 Hz

680 m³/h

grau (RAL 7035)

400 mm

950 mm

196 mm

Stahlblech

-20 °C

60 °C

IP55

Erweiterte Artikelbeschreibung
Wandanbau-Kühlgerät Rittal SK 3184.840 K - 400 x 950 x 196 mm
Das Kühlgerät Blue e+ S SK 3184.840 von Rittal bietet eine zuverlässige Kühlleistung von bis zu 1 kW (bei 50/60 Hz) und eine Luftförderleistung von 680 m³/h. Dank der integrierten elektrischen Kondensatverdunstung wird die Effizienz zusätzlich gesteigert. Standardmäßig erfüllt das Gerät die Schutzart IP55, was einen sicheren Betrieb auch in anspruchsvollen Umgebungen gewährleistet. Für maximale Kühlleistung kommt das umweltfreundliche Kältemittel R-513A zum Einsatz. Die Bedienung und Überwachung des Geräts gestalten sich besonders komfortabel: Ein intelligentes IoT-Interface ermöglicht eine einfache Systemüberwachung, während die Rittal Scan & Service App eine benutzerfreundliche Steuerung und Wartung unterstützt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0