• Wandschaltschrank
  • 2-Punkt Schließung
  • Maße (H x B x T): 300 x 300 x 210 mm
  • Material: Polycarbonat
  • Schutzart: IP65
  • Farbe: lichtgrau
  • Temperaturbereich: -40...80 °C
  • Inkl. Schrauben und Montageplatte

Wandschaltschrank FIBOX ARCA 303021W - 8120125

Artikelnummer: 107835
EAN: 6418074079947
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Wandschaltschrank ARCA

1

ja

grau (RAL 7035)

300 mm

300 mm

210 mm

Polycarbonat

IK08

ja

-40...120 °C

-40...80 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Wandschaltschrank FIBOX ARCA 303021W - 8120125
Der Wandschaltschrank ARCA 303021W - 8120125 von FIBOX verfügt über eine 2-Punkt Schließung sowie die Maße 300 x 300 x 210 mm. Die robuste ARCA Serie aus Polycarbonat überzeugt durch ihre hohe Stoßfestigkeit IK08 und die Schutzart IP65. Dank des Temperaturbereichs von -40…80 °C ist der Einsatz des Wandschaltschranks ARCA 303021W - 8120125 in vielen Anwendungen möglich. Die passende Montageplatte und Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0