• Wandschaltschrank
  • Sichttür
  • 2-Punkt Schließung
  • Scharniere kurzen Seite
  • 300 x 400 x 150 mm (H x B x T)
  • Polycarbonat
  • Schutzart: IP66
  • Temperaturbereich: -40...80 °C
  • Inkl. Schrauben und Montageplatte

Wandschaltschrank FIBOX ARCA 304015W - 8120142

Artikelnummer: 103262
EAN: 6418074080134
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Wandschaltschrank ARCA

1

ja

grau (RAL 7035)

400 mm

300 mm

150 mm

Polycarbonat

PUR

IK08

ja

-40...120 °C

-40...80 °C

IP66

Erweiterte Artikelbeschreibung
Wandschaltschrank FIBOX ARCA 304015W - 8120142
Der Wandschaltschrank ARCA 304015W - 8120142 von FIBOX mit den Abmessungen 300 x 400 x 150 mm ist die kostengünstige und leichte Alternative zu herkömmlichen Stahlblechwandschränken. Das Gehäuse verfügt über eine 2-Punkt Schließung und Scharnieren auf der kurzen Seite. Dank der Sichttür hat man jeder Zeit einen Einblick auf die verbauten Komponenten. Die robuste ARCA Serie aus Polycarbonat besticht durch ihre hohe Schlagfestigkeit IK08 und Schutzart IP66. Im Lieferumfang des ARCA 304015W sind eine passende Montageplatte sowie dazugehörige Schrauben enthalten. Dank des weiten Temperaturbereichs von -40…80 °C kann der Wandschaltschrank ARCA 304015W in vielen Anwendungen eingesetzt werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0