• Wandschaltschrank
  • Tür grau
  • 2-Punkt Schließung
  • Scharniere kurze Seite
  • 500 x 700 x 300 mm (H x B x T)
  • Polycarbonat
  • Schutzart: IP66
  • Temperaturbereich: -40...80 °C
  • Inkl. Schrauben und Montageplatte
  • ***Möglicherweise Versand per Spedition (bei Sendungen über 30 kg) und somit ausgeschlossen von versandkostenfreien Lieferungen***

Wandschaltschrank FIBOX ARCA 507030 - 8120031

Artikelnummer: 101850
EAN: 6418074086006
Passendes Zubehör
Technische Daten

Wandschaltschrank ARCA

1

grau (RAL 7035)

700 mm

500 mm

300 mm

Polycarbonat

PUR

IK10 +35 °C/IK08 -25 °C

ja

-40...120 °C

-40...80 °C

IP66

Erweiterte Artikelbeschreibung
Wandschaltschrank FIBOX ARCA 507030 - 8120031
Der Wandschaltschrank ARCA 507030 - 8120031 von FIBOX mit den Abmessungen 500 x 700 x 300 mm ist die kostengünstige und leichte Alternative zu herkömmlichen Stahlblechwandschränken. Das Gehäuse verfügt über eine 2-Punkt Schließung und Scharnieren auf der kurzen Seite. Die robuste ARCA Serie aus Polycarbonat besticht durch ihre hohe Schlagfestigkeit IK10 und Schutzart IP66. Im Lieferumfang des ARCA 406021 sind eine passende Montageplatte sowie dazugehörige Schrauben enthalten. Dank des weiten Temperaturbereichs von -40…80 °C kann der Wandschaltschrank ARCA 507030 in vielen Anwendungen eingesetzt werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0