Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Wandschaltschrank
  • Sichttür
  • 2-Punkt Schließung
  • Scharniere lange Seite
  • 800 x 600 x 300 mm (H x B x T)
  • Polycarbonat
  • Schutzart: IP65
  • Temperaturbereich: -40...80 °C
  • Inkl. Schrauben und Montageplatte
  • ***Möglicherweise Versand per Spedition (bei Sendungen über 30 kg) und somit ausgeschlossen von versandkostenfreien Lieferungen***

Wandschaltschrank FIBOX ARCA 806030W - 8120139

Artikelnummer: 103272
EAN: 6418074080103
Passendes Zubehör
Technische Daten

Wandschaltschrank ARCA

1

ja

grau (RAL 7035)

600 mm

800 mm

300 mm

Polycarbonat

PUR

IK08

ja

-40...120 °C

-40...80 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Wandschaltschrank FIBOX ARCA 806030W - 8120139
Der Wandschaltschrank ARCA 806030W - 8120139 von FIBOX mit den Abmessungen 800 x 600 x 300 mm ist die kostengünstige und leichte Alternative zu herkömmlichen Stahlblechwandschränken. Das Gehäuse verfügt über eine 2-Punkt Schließung und Scharnieren auf der lange Seite. Dank der Sichttür hat man jeder Zeit einen Einblick auf die verbauten Komponenten. Die robuste ARCA Serie aus Polycarbonat besticht durch ihre hohe Schlagfestigkeit IK08 und Schutzart IP65. Im Lieferumfang des ARCA 806030W sind eine passende Montageplatte sowie dazugehörige Schrauben enthalten. Dank des weiten Temperaturbereichs von -40…80 °C kann der Wandschaltschrank ARCA 806030W in vielen Anwendungen eingesetzt werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0