• Wandschaltschrank
  • Grau
  • 2-Punkt Schließung
  • Schwenkhebel
  • Scharniere lange Seite
  • 500 x 400 x 210 mm (H x B x T)
  • Polycarbonat
  • Schutzart: IP66
  • Temperaturbereich: -40...80 °C
  • Inkl. Schrauben und Montageplatte
  • ***Möglicherweise Versand per Spedition (bei Sendungen über 30 kg) und somit ausgeschlossen von versandkostenfreien Lieferungen***

Wandschaltschrank m. Schwenkhebel FIBOX ARCA 504021S - 8120091

Artikelnummer: 103276
EAN: 6418074079749
Passendes Zubehör
Technische Daten

Wandschaltschrank ARCA

1

ja

grau (RAL 7035)

400 mm

500 mm

210 mm

Polycarbonat

PUR

IK10 +35 °C/IK08 -25 °C

ja

-40...120 °C

-40...80 °C

IP66

Erweiterte Artikelbeschreibung
Wandschaltschrank m. Schwenkhebel FIBOX ARCA 504021S - 8120091
Der Wandschaltschrank ARCA 504021S - 8120091 von FIBOX mit den Abmessungen 500 x 400 x 210 mm ist die kostengünstige und leichte Alternative zu herkömmlichen Stahlblechwandschränken. Das Gehäuse verfügt über eine Schwenkhebel 2-Punkt Schließung und Scharnieren auf der langen Seite. Die robuste ARCA Serie aus Polycarbonat besticht durch ihre hohe Schlagfestigkeit IK10 und Schutzart IP66. Im Lieferumfang des ARCA 504021S sind eine passende Montageplatte sowie dazugehörige Schrauben enthalten. Dank des weiten Temperaturbereichs von -40…80 °C kann der Wandschaltschrank ARCA 504021S in vielen Anwendungen eingesetzt werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0