WIKA Temperaturtransmitter

Temperaturtransmitter, Pt1000/Klasse A, Messbereich: 0...150 °C, Parametrierbar, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Prozessanschluss: G 1/2 B, Analogausgang: 4-20 mA, 2-Leiter, Druckfestigkeit: 270 bar, Fühlerlänge: 150 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlerwerkstoff: CrNi-Stahl (1.4571), Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Schutzart: IP65, Anschluss: Ventilstecker DIN EN 175301-803 Form A
Artikelnummer: 106641
-4 % UVP: 146,35
139,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Temperaturtransmitter, Pt1000/Klasse A, Messbereich: 0...150 °C, Parametrierbar, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Prozessanschluss: G 1/2 B, Analogausgang: 4-20 mA, 2-Leiter, Druckfestigkeit: 270 bar, Fühlerlänge: 100 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlerwerkstoff: CrNi-Stahl (1.4571), Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Schutzart: IP65, Anschluss: Ventilstecker DIN EN 175301-803 Form A
Artikelnummer: 106640
-4 % UVP: 138,03
131,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Temperaturtransmitter, Pt1000/Klasse A, Messbereich: 0...150 °C, Parametrierbar, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Prozessanschluss: G 1/2 B, Analogausgang: 4-20 mA, 2-Leiter, Druckfestigkeit: 270 bar, Fühlerlänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlerwerkstoff: CrNi-Stahl (1.4571), Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Schutzart: IP65, Anschluss: Ventilstecker DIN EN 175301-803 Form A
Artikelnummer: 106639
-4 % UVP: 138,03
131,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Temperaturtransmitter, Pt1000/Klasse A, Messbereich: 0...150 °C, Parametrierbar, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Prozessanschluss: G 1/4 B, Analogausgang: 4-20 mA, 2-Leiter, Druckfestigkeit: 270 bar, Fühlerlänge: 150 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlerwerkstoff: CrNi-Stahl (1.4571), Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Schutzart: IP65, Anschluss: Ventilstecker DIN EN 175301-803 Form A
Artikelnummer: 106638
-4 % UVP: 146,35
139,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Temperaturtransmitter, Pt1000/Klasse A, Messbereich: 0...150 °C, Parametrierbar, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Prozessanschluss: G 1/4 B, Analogausgang: 4-20 mA, 2-Leiter, Druckfestigkeit: 270 bar, Fühlerlänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlerwerkstoff: CrNi-Stahl (1.4571), Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Schutzart: IP65, Anschluss: Ventilstecker DIN EN 175301-803 Form A
Artikelnummer: 106636
-4 % UVP: 138,03
131,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Temperaturtransmitter, Pt1000/Klasse A, Messbereich: 0...150 °C, Parametrierbar, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Prozessanschluss: G 1/4 B, Analogausgang: 4-20 mA, 2-Leiter, Druckfestigkeit: 270 bar, Fühlerlänge: 100 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlerwerkstoff: CrNi-Stahl (1.4571), Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Schutzart: IP65, Anschluss: Ventilstecker DIN EN 175301-803 Form A
Artikelnummer: 106637
-4 % UVP: 138,03
131,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute