Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (32 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

ABS Gehäuse FIBOX TEMPO TA201610 T - 5814006

Artikelnummer: 103284
EAN: 6418074060785
  • ABS Gehäuse
  • Deckel transparent klar
  • Abmessungen (H x B x T): 201 x 163 x 98 mm
  • ABS
  • Schutzart: IP65
  • Temperaturbereich: -40...60 °C
-30 % UVP: 22,70
15,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Montageplatte FIBOX MP 2016 - 5518023
Montageplatte für Gehäuse, Stahl (verzinkt), 170 x 140 mm (H x B)
Artikelnummer: 101837
-29 % UVP: 3,80
2,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Tragschiene FIBOX ARH 2320 - 9822005
Tragschiene TS 35 für Gehäuse, Stahl (verzinkt), Länge: 180 mm
Artikelnummer: 101838
-30 % UVP: 6,10
4,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Tragschiene FIBOX DH 3 - 8524032
1
Tragschiene TS 35 für Gehäuse, Stahl (verzinkt), Länge: 140 mm
Artikelnummer: 101834
-32 % UVP: 4,40
3,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Gehäuse

Mechanische Daten

grau (RAL 7035)
transparent klar
163 mm
201 mm
98 mm
ABS
PUR
IK07
ja

Umgebungsbedingungen

-40...80 °C
-40...60 °C
IP65

Weitere Informationen

SGS Fimko

Erweiterte Artikelbeschreibung
ABS Gehäuse FIBOX TEMPO TA201610 T - 5814006
Das praktische Gehäuse TEMPO TA201610 T - 5814006 von FIBOX mit den Abmessungen 201 x 163 x 98 mm wird aus ABS gefertigt und ist kompatibel mit den meisten handelsüblichen PVC-Gehäusen. Das robuste und schlagfeste Gehäuse erfüllt die Schutzart IP65 und eignet sich somit für sehr viele Einsatzbereiche in der Industrie. Bei Dauergebrauch hält das Produkt einem Temperaturbereich von -40...60 °C stand. Der großflächige transparent klare Gehäusedeckel des TEMPOTA201610 T bietet viel Platz für Aufdrucke und den Einbau von Bedienelementen.Im Lieferumfang ist eine TH T Scharniere enthalten.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen