Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (22 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

ABS Gehäuse FIBOX TEMPO TA342912 T - 5814009

Artikelnummer: 103287
EAN: 6418074060815
  • ABS Gehäuse
  • Deckel transparent klar
  • Abmessungen (H x B x T): 344 x 289 x 117 mm
  • ABS
  • Schutzart: IP65
  • Temperaturbereich: -40...60 °C
-41 % UVP: 66,10
39,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Tragschiene FIBOX ARH 2328 - 9822012
Tragschiene TS 35 für Gehäuse, Stahl (verzinkt), Länge: 260 mm
Artikelnummer: 103306
-30 % UVP: 5,70
4,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Tragschiene FIBOX DR 316 - 5518030
Tragschiene TS 35 für Gehäuse, Stahl (verzinkt), Länge: 316 mm
Artikelnummer: 103310
-31 % UVP: 4,50
3,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Gehäuse

Mechanische Daten

grau (RAL 7035)
transparent klar
289 mm
344 mm
117 mm
ABS
PUR
IK07
ja

Umgebungsbedingungen

-40...80 °C
-40...60 °C
IP65

Weitere Informationen

SGS Fimko

Erweiterte Artikelbeschreibung
ABS Gehäuse FIBOX TEMPO TA342912 T - 5814009
Das praktische Gehäuse TEMPO TA342912 T - 5814009 von FIBOX mit den Abmessungen 344 x 289 x 117 mm wird aus ABS gefertigt und ist kompatibel mit den meisten handelsüblichen PVC-Gehäusen. Das robuste und schlagfeste Gehäuse erfüllt die Schutzart IP65 und eignet sich somit für sehr viele Einsatzbereiche in der Industrie. Bei Dauergebrauch hält das Produkt einem Temperaturbereich von -40...60 °C stand. Der großflächige transparent klare Gehäusedeckel des TEMPO TA342912 T bietet viel Platz für Aufdrucke und den Einbau von Bedienelementen. Im Lieferumfang ist eine TH T Scharniere enthalten.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen