FIBOX

ABS Gehäuse FIBOX TEMPO TAM201610 T - 5814030

***Auslaufartikel*** wird ersetzt durch: 104764
Artikelnummer: 101839
EAN: 6418074062697
  • Gehäuse mit metrischen Vorprägungen
  • Deckel transparent klar
  • 201 x 163 x 98 mm (H x B x T)
  • ABS
  • Schutzart: IP65
  • Temperaturbereich: -40...60 °C
-25 % UVP: 18,60
13,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).
Passendes Zubehör
Montageplatte FIBOX MP 2016 - 5518023
Montageplatte für Gehäuse, Stahl (verzinkt), 170 x 140 mm (H x B)
Artikelnummer: 101837
-22 % UVP: 4,00
3,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene FIBOX ARH 2320 - 9822005
Tragschiene TS 35 für Gehäuse, Stahl (verzinkt), Länge: 180 mm
Artikelnummer: 101838
-25 % UVP: 6,50
4,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene FIBOX DH-3 - 8524032
1
Tragschiene TS 35 für Gehäuse, Stahl (verzinkt), Länge: 140 mm
Artikelnummer: 101834
-26 % UVP: 4,60
3,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Wandbefestigungslaschen FIBOX FP 10674 - 5510674
Wandbefestigungslaschen (2 Stück), mit Schrauben
Artikelnummer: 101825
-21 % UVP: 2,80
2,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

Gehäuse

Mechanische Daten

grau (RAL 7035)
transparent klar
163 mm
ABS
PUR
IK07
ja

Umgebungsbedingungen

-40...80 °C
-40...60 °C

Weitere Informationen

SGS Fimko

Erweiterte Artikelbeschreibung
ABS Gehäuse FIBOX TEMPO TAM201610 T - 5814030
Das praktische Gehäuse TEMPO TAM201610 T - 5814030 von FIBOX mit den Abmessungen 201 x 163 x 98 mm wird aus ABS gefertigt und ist kompatibel mit den meisten handelsüblichen PVC-Gehäusen. Das robuste und schlagfeste Gehäuse erfüllt die Schutzart IP65 und eignet sich somit für sehr viele Einsatzbereiche in der Industrie. Bei Dauergebrauch hält das Produkt einem Temperaturbereich von -40...60 °C stand. Der großflächige transparent klare Gehäusedeckel des TEMPO TAM191209 T bietet viel Platz für Aufdrucke und den Einbau von Bedienelementen. Im Lieferumfang der Baureihe TEMPO sind Schrauben für die Montageplatte bzw. DIN-Tragschiene enthalten.
Kundenbewertungen
3 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

von ANTONIO GUERRIERO verfasst am 23.05.2017 08:04:13
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

einfach Spitze
von Roland Vosseler verfasst am 25.01.2016 14:41:05
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

von JORDI GABAS ROMANS verfasst am 27.11.2015 16:46:18
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.