• Absperrventil für Druckmessgeräte
  • 2-fach
  • Bauform: quadratisch/gewinkelt (A/I)
  • Prozessanschluss: 1/2 NPT außen
  • Geräteanschluss: 1/2 NPT innen
  • Druckfestigkeit: 420 bar
  • Material Ventil: CrNi-Stahl 316/316L
  • Material Packung: PTFE
  • Entlüftungsanschluss: 1/4 NPT Innengewinde mit Verschlussschraube

Absperrventil WIKA IV201 - 14295275

Artikelnummer: 108539
EAN: 4250738135246
Technische Daten

Absperrventil

420 bar

1/2 NPT A - 1/2 NPT I

Graphit
CrNi-Stahl 316/316L

CE
CRN
EAC
NACE MR0103/MR0175

3.1-Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204

Erweiterte Artikelbeschreibung
Absperrventil WIKA IV201 - 14295275
Das Block-and-bleed-Ventil IV201 - 14295275 von WIKA in der quadratisch gewinkelten Ausführung ist das ideale Zubehör zur Absperrung und Entlüftung von Druckmessgeräten. Durch das Schließen des Absperrventils lassen sich die Messgeräte für Instandhaltungen vom Prozess sicher trennen und entfernen. Der Verschleiß von Dichtelementen wird anhand der nichtdrehenden Spindelspitze reduziert. Das Absperrventil IV201 - 14295275 verfügt über einen 1/2 NPT Prozessanschluss, einen 1/2 NPT Geräteanschluss und einen 1/4 NPT Entlüftungsanschluss mit Verschlussschraube.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0