PFLITSCH Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen

Kabelverschraubung metrisch, Polyamid, Gewinde: M20 x 1,5, Farbe: Grau, Dichtbereich: 5…14 mm, Temperaturbereich: -20...120 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102445
0,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gegenmutter metrisch, Polyamid GFK, Gewinde: M16 x 1,5, Farbe: Grau, Temperaturbereich: -20...120 °C
Artikelnummer: 102460
0,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Polyamid, Gewinde: M16 x 1,5, Farbe: Schwarz, Dichtbereich: 4…11 mm, Temperaturbereich: -20...120 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102452
0,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M20 x 1,5, Dichtbereich: 5…14 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102479
3,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Polyamid, Gewinde: M16 x 1,5, Farbe: Grau, Dichtbereich: 4…11 mm, Temperaturbereich: -20...120 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102444
0,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Teilbare Kabelverschraubung metrisch, Material: PC, Gewinde: M20 x 1,5, Farbe: Grau, Temperaturbereich: -20…80 °C, Schutzart IP67
Artikelnummer: 103568
8,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gegenmutter metrisch, Polyamid GFK, Gewinde: M20 x 1,5, Farbe: Grau, Temperaturbereich: -20...120 °C
Artikelnummer: 102461
0,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gegenmutter metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M20 x 1,5, Temperaturbereich: -40...130 °C
Artikelnummer: 102491
0,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gegenmutter metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M10 x 1, Temperaturbereich: -40...130 °C
Artikelnummer: 102488
0,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Teilbare Kabelverschraubung metrisch, Material: PC, Gewinde: M25 x 1,5, Farbe: Grau, Temperaturbereich: -20…80 °C, Schutzart IP67
Artikelnummer: 102644
9,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Polyamid, Gewinde: M12 x 1,5, Farbe: Grau, Dichtbereich: 2...7,5 mm, Temperaturbereich: -20...120 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102441
0,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Teilbare Gegenmutter metrisch, Material: PC, Gewinde: M20 x 1,5, Farbe: Grau, Temperaturbereich: -40…100 °C
Artikelnummer: 103570
1,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M16 x 1,5, Dichtbereich: 4…11 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102478
2,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Teilbare Gegenmutter metrisch, Material: PC, Gewinde: M25 x 1,5, Farbe: Grau, Temperaturbereich: -40…100 °C
Artikelnummer: 102645
1,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Dichteinsatz M20, Geschlitzt, Material: TPE-V, Dichtbereich: 6…8 mm, Temperaturbereich: -40…135 °C
Artikelnummer: 103574
0,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gegenmutter für Potentialausgleich metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M25 x 1,5, Temperaturbereich: -40...130 °C
Artikelnummer: 102510
1,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gegenmutter metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M16 x 1,5, Temperaturbereich: -40...130 °C
Artikelnummer: 102490
0,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Dichteinsatz M25, Geschlitzt, Material: TPE-V, Dichtbereich: 11…13 mm, Temperaturbereich: -40…135 °C
Artikelnummer: 102614
0,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M25 x 1,5, Dichtbereich: 11…20 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102480
4,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
EMV Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M25 x 1,5, Dichtbereich: 11…20 mm, Schirmbereich: 10…16 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102502
10,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Polyamid, Gewinde: M12 x 1,5, Farbe: Schwarz, Dichtbereich: 2...7,5 mm, Temperaturbereich: -20...120 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102451
0,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Blindstopfen mit O-Ring, Polyamid-GFK, Farbe: Grau, Gewinde: M12 x 1,5
Artikelnummer: 102523
0,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Blindstopfen 6-kant mit O-Ring, Messing vernickelt, Gewinde: M20 x 1,5
Artikelnummer: 102517
2,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Blindstopfen mit O-Ring, Polyamid-GFK, Farbe: Grau, Gewinde: M16 x 1,5
Artikelnummer: 102524
0,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Polyamid, Gewinde: M20 x 1,5, Farbe: Schwarz, Dichtbereich: 5…14 mm, Temperaturbereich: -20...120 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102453
0,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute