• Pt1000 Außentemperatursensor mit Display
  • Klasse B nach DIN 60751
  • 3-Leiter
  • Messbereich: -50...100 °C
  • Ausgangssignal: 0-10 V
  • Last Analogausgang: 10...100 kOhm
  • Genauigkeit: +/- 0,2 K + max. 3 % vom Endwert
  • Abmessung Gehäuse (H x B x T): 75 x 69 x 44 mm
  • Gehäusewerkstoff: Polyamid PA 6 15 % GK
  • Farbe: Reinweiß (RAL 9010)
  • Schutzart: IP65
  • Kabelverschraubung: M16
  • Klemmbereich: 4...10 mm
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Max. 1,5 mm²
  • Inkl. Schrauben und Dübel

Außentemperatursensor TiTEC AUTF/MUV-D

Artikelnummer: 105422
EAN: 4250738117167
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Aufputztemperatursensor

-50 °C

100 °C

Pt1000, Klasse B

± 0,2 K

12 V

34 V

AC/DC

analog

0-10 V

Schraubklemmen

PA 6

-30 °C

70 °C

IP65

Gebäudetechnik

CE
RoHS

Display

Erweiterte Artikelbeschreibung
Außentemperatursensor TiTEC AUTF/MUV-D
Der Außentemperatursensor AUTF/MUV-D von TiTEC mit Display ist ein 3-Leiter Pt1000 der Klasse B nach DIN 60751 mit einem Messbereich von -50 bis 100 °C. Durch das robuste Polyamidgehäuse mit der Schutzart IP65 ist der Temperatursensor optimal für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Der Anschluss des AUTF/MUV-D mit einem Ausgangssignal von 0-10 V erfolgt über Schraubklemmen bis max. 1,5 mm². Die M16 Kabelverschraubung hat einen Klemmbereich von 4 bis 10 mm. Schrauben und Dübel sind im Lieferumfang enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0