Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • SIMATIC ET 200SP
  • Base-Unit Typ C1
  • BU20-P6+A2+4B BU-Typ C1
  • Push-In-Klemmen
  • mit 2 AUX-Klemmen
  • nach links gebrückt
  • Versorgungsspannung: 24 V DC/230 V AC
  • Anschluss: Push-In-Klemme

Base-Unit Siemens SIMATIC ET 200SP BU20-P6+A2+4B - 6ES7193-6BP20-0BC1

Artikelnummer: 110682
EAN: 4025515082040
Technische Daten

Base-Unit

24 V DC/230 V AC

20 x 117 x 35 mm

Tragschiene DIN 35

Push-in

CC00...CC09

-30 °C

50 °C

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Base-Unit Siemens SIMATIC ET 200SP BU20-P6+A2+4B - 6ES7193-6BP20-0BC1
Die SIMATIC ET 200SP Base-Unit BU20-P6+A2+4B – 6ES7193-6BP20-0BC1 von Siemens ist eine Base-Unit vom Typ C1 für das dezentrale ET 200SP I/O-System. Sie dient als mechanische und elektrische Schnittstelle für Peripheriemodule und ermöglicht eine einfache, sichere und schnelle Verdrahtung. Die Base-Unit verfügt über Push-In-Klemmen für eine werkzeuglose Installation sowie 2 AUX-Klemmen zur zusätzlichen Stromversorgung. Die Lastgruppe ist nach links gebrückt, wodurch die Potenzialweiterleitung innerhalb des Systems sichergestellt wird. Dank des kompakten Designs und der modularen Bauweise ist sie ideal für skalierbare und flexible Automatisierungslösungen in Industrieanwendungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0