• Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Digitale Ausgänge: 2
  • OUT 1: Hellschaltung (PNP)
  • OUT 2: Dunkelschaltung (PNP)
  • Betriebsreichweite: weiß (90 %) 0...1,2 m/grau (18 %) 0,005...0,75 m/schwarz (6 %) 0,005...0,65 m
  • Grenzreichweite max.: 1,2 m
  • Einstellung: Mehrgangspindel
  • Einstellbereich: 50...1.200 mm
  • Lichtquelle: LED rot
  • Versorgungsspannung: 10-30 V DC
  • Schaltfrequenz: 1.000 Hz
  • Umgebungstemperatur: -40...60 °C
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Baulänge: 30 mm
  • Anschluss: M12-Steckverbindung (4-polig)

Reflexionslichttaster Leuze HT25C/4P-M12 - 50134215

Artikelnummer: 105868
EAN: 4250738118331
Passendes Zubehör
Technische Daten

Reflexionslichttaster

Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung

1,2 m

25C

0...1,2 m

Rotlicht

640 nm

quaderförmig

Mehrgangspindel

LED

10 V

30 V

DC

PNP

Hell-/Dunkelschaltung

1000 Hz

ja

ja

15 x 42,7 mm

30 mm

Stecker M12 (4-polig)

ABS

Kunststoff

-40 °C

60 °C

IP67/IP69K

Fabrikautomation

cULus
CE
Ecolab
UKCA

Ecolab-Zertifizierung

nein

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reflexionslichttaster Leuze HT25C/4P-M12 - 50134215
Der Reflexionslichttaster HT25C/4P-M12 - 50134215 von Leuze mit Hintergrundausblendung ist ideal zur Positionserfassung in der Verpackungs- und Fördertechnik sowie der Fabrikautomation. Er verfügt über zwei digitale Ausgänge (OUT 1: Hellschaltung (PNP), OUT 2: Dunkelschaltung (PNP), eine Schaltfrequenz von 1.000 Hz und ist mit einer roten LED-Lichtquelle ausgestattet.

Der Reflexionslichttaster HT25C/4P-M12 - 50134215 bietet eine Betriebsreichweite von 0,005...1,2 m und eine Grenzreichweite von max. 1,2 m. Die Schutzart IP67/IP69K und ein möglicher Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von -40 bis 60 °C ermöglichen auch einen Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Der Anschluss erfolgt über eine 4-polige M12-Steckverbindung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0