Bernstein Berührungslose Sicherheitsschalter

RFID-Sicherheitssensor, RFID-Codierung: codiert, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat.4, Reaktionszeit: 100 ms, Sicherheitsausgänge: 2 x OSSD, Meldeausgänge: 1, Schaltabstand Sn: 13 mm, Anzeige: LED-Statusanzeige, Maße Gehäuse (B x H x T): 15 x 36 x 26 mm, Schutzart: IP69K, Anschluss: M12 Steckverbinder (5-polig), Kabellänge: 0,25 m

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 108292
72,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
RFID-Sicherheitssensor, RFID-Codierung: vollcodiert, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat.4, Reaktionszeit: 100 ms, Sicherheitsausgänge: 2 x OSSD, Meldeausgänge: 1, Schaltabstand Sn: 13 mm, Anzeige: LED-Statusanzeige, Maße Gehäuse (B x H x T): 15 x 36 x 26 mm, Schutzart: IP69K, Anschluss: M12 Steckverbinder (5-polig), Kabellänge: 0,25 m

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 108291
57,52
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute