Der vollcodierte RFID-Sicherheitssensor SRF-2/1/1-E0,25-H - 6075685120 von BERNSTEIN dient, in Verbindung mit dem passenden Betätiger, der Stellungsüberwachung seitlich verschiebbarer, drehbarer oder abnehmbarer Schutzeinrichtungen. Er verfügt über zwei OSSD-Ausgänge als Sicherheitsausgänge und einen Meldeausgang und arbeitet mit einer Reaktionszeit von 100 ms sowie einem Schaltabstand von 13 mm. Eine LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand (rot/grün) und den Betätigungszustand (gelb) an. Angeschlossen wird der RFID-Sicherheitssensor SRF-2/1/1-E0,25-H - 6075685120 über einen 5-poligen M12 Steckverbinder mit einer Kabellänge von 0,25 m. Der berührungslose Sicherheitssensor kann an alle gängigen Steuerungen und Sicherheitsrelais angeschlossen werden.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.