• RFID-Sicherheitssensor
  • RFID-Codierung: codiert
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat.4
  • Reaktionszeit: 100 ms
  • Sicherheitsausgänge: 2 x OSSD
  • Meldeausgänge: 1
  • Schaltabstand Sn: 13 mm
  • Anzeige: LED-Statusanzeige
  • Maße Gehäuse (B x H x T): 15 x 36 x 26 mm
  • Schutzart: IP69K
  • Anschluss: M12 Steckverbinder (5-polig)
  • Kabellänge: 0,25 m

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

RFID-Sicherheitssensor BERNSTEIN SRF-2/1/1-E0,25-L - 6075685121

Artikelnummer: 108292
EAN: 4024337093012
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sicherheitssensor (RFID)

SRF

codiert

10

25

13 mm

LED

PL e/Kat. 4

SIL 3

6,0 E-09

20 Jahre

19,2 V

30 V

DC

PNP

2 x OSSD

100 mA

quaderförmig

15 mm

36 mm

26 mm

Stecker M12 (5-polig)

0,25 m

PA 66
PA 6

-25 °C

70 °C

IP69K

EN IEC 62061
EN ISO 13849-1

CE
CSA
TÜV

Erweiterte Artikelbeschreibung
RFID-Sicherheitssensor BERNSTEIN SRF-2/1/1-E0,25-L - 6075685121
Der codierte RFID-Sicherheitssensor SRF-2/1/1-E0,25-L - 6075685121 von BERNSTEIN dient, in Verbindung mit dem passenden Betätiger, der Stellungsüberwachung seitlich verschiebbarer, drehbarer oder abnehmbarer Schutzeinrichtungen. Er verfügt über zwei OSSD-Ausgänge als Sicherheitsausgänge und einen Meldeausgang und arbeitet mit einer Reaktionszeit von 100 ms sowie einem Schaltabstand von 13 mm. Eine LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand (rot/grün) und den Betätigungszustand (gelb) an. Angeschlossen wird der RFID-Sicherheitssensor SRF-2/1/1-E0,25-L - 6075685121 über einen 5-poligen M12 Steckverbinder mit einer Kabellänge von 0,25 m. Der berührungslose Sicherheitssensor kann an alle gängigen Steuerungen und Sicherheitsrelais angeschlossen werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0