• Bimetall-Thermometer A52.100
  • Industrieausführung
  • Anzeigebereich: 0...200°C
  • Nominal size: 100 mm
  • Edelstahlgehäuse
  • Tauchschaftdurchmesser: 8 mm
  • Einbaulänge: 63 mm
  • Schutzrohr zur Montage erforderlich

Bimetall-Thermometer WIKA A52.100 - 3513599

Artikelnummer: 111587
EAN: 4250738172401
Passendes Zubehör
Technische Daten

100 mm

Klasse 1

0 °C

200 °C

Bimetallwendel

63 mm

rückseitig axial

CrNi-Stahl

Polycarbonat (PC)

max. 25 bar

Schutzrohr erforderlich

Erweiterte Artikelbeschreibung
Bimetall-Thermometer WIKA A52.100 - 3513599
Das Bimetall-Thermometer A52.100 - 3513599 von WIKA aus Edelstahl in der Nenngröße 100 mm hat einen Anzeigebereich von 0...200°C. Das Gerät mit einem 8 mm Tauchschaftdurchmesser hat eine Einbaulänge von 63 mm und verfügt über einen rückseitig axialen Anschluss. Für die Montage ist ein Schutzrohr erforderlich. Das Bimetall-Thermometer A52.100 - 3513599 wird in der Industrieausführung häufig im Maschinen-, Behälter-, Rohrleitungs- und Apparatebau sowie in der Heizungstechnik verwendet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0