• Bimetall-Thermometer A52.100
  • Industrieausführung
  • Anzeigebereich: -20…60 °C
  • NG: 100 mm
  • Edelstahlgehäuse
  • Tauchschaftdurchmesser: 8 mm
  • Einbaulänge: 160 mm
  • Schutzrohr zur Montage erforderlich

Bimetall-Thermometer WIKA A52.100 - 3906876

Artikelnummer: 101732
EAN: 4250738103252
Passendes Zubehör
Technische Daten

100 mm

Klasse 1

-20 °C

60 °C

Bimetallwendel

160 mm

rückseitig axial

CrNi-Stahl

Polycarbonat (PC)

max. 25 bar

Schutzrohr erforderlich

Erweiterte Artikelbeschreibung
Bimetall-Thermometer WIKA A52.100 - 3906876
Das Bimetall-Thermometer A52.100 - 3906876 von WIKA aus Edelstahl in der Nenngröße 100 mm hat einen Anzeigebereich von -20…60 °C. Das Gerät einem 8 mm Tauchschaftdurchmesser hat eine Einbaulänge von 160 mm und verfügt über einen rückseitig axialen Anschluss. Für die Montage ist ein Schutzrohr erforderlich. Das Bimetall-Thermometer A52.100 - 3906876 in der Industrieausführung wird häufig im Maschinen-, Behälter-, Rohrleitungs- und Apparatebau sowie in der Heizungstechnik verwendet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0