Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2150 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (392 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (19 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (29 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (766 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (235 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (201 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse
Industriegehäuse (1415 Ergebnisse) Alle anzeigen
Gehäuse Gehäuse Kompakt-Schaltschränke Kompakt-Schaltschränke Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Gehäusezubehör Gehäusezubehör
Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1754 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00 €
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • ctrlX Basisset
  • Inhalt: ctrlX COREplus X3 R914511508 / Digitales Eingangsmodul XI110116 - R911406097 / Digitales Ausgangsmodul XI21111 - R911406102
  • 3x Ethernet Ports
  • Stromversorgung: 18 ... 31,2 V DC
  • Arbeitsspeicher / Datenspeicher: 2GB / 4 GB eMMc
  • Linux-basiertes Betriebssystem ctrlX OS
  • DataLayer
  • Vorinstallierte Apps: PLC / Node-Red / EtherCAT Master
  • Projektierung via ctrlX Works
  • Funktionalität durch Apps beliebig erweiterbar

ctrlX Basisset Bosch Rexroth R911427228

Artikelnummer: 110305
EAN: 4250738156715
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Node-RED
EtherCAT Master
PLC

ctrlX Basisset

4 GB

16

16

24 V DC

24 V DC

18 … 31,2 V DC

320 mA

0,5 A

Tragschiene DIN 35

Federzugklemmen

-25 °C

55 °C

IP20

USB C
3 x RJ45
SD-Kartenslot

EtherCAT

UL
CE
UKCA

ctrlX OS
ctrlX Works

Erweiterte Artikelbeschreibung
ctrlX Basisset Bosch Rexroth R911427228
Das ctrlX Basisset R911427228 - KIT-BAS-001-0103NN-NN-NNNNNNN-NN von Bosch Rexroth ermöglicht den perfekten Einstieg in die Welt der ctrlX-Steuerung. ctrlX ist eine innovative und industrietaugliche Steuerungsplattform für unterschiedlichste Anforderungen. Dank seines Linux-basiertes Betriebssystem ctrlX OS, intergrierten Features wie u.a. dem Data Layer und seines stetig wachsenden Ökosystems an verfügbaren Apps ist die ctrlX Steuerung flexibel in verschiedensten Anwendungen einsetzbar. Zusätzlich überzeugt das ctrlX Basisset R911427228 - KIT-BAS-001-0103NN-NN-NNNNNNN-NN mit einem robusten, industrietauglichen Design inkl. leistungsstarken Prozessor, 4GB Speicher und 3x RJ45 Ethernet-Ports.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0