• Einweglichtschranke Empfänger
  • Digitale Ausgänge: 1
  • OUT 1: Hellschaltung (PNP)
  • Betriebsreichweite: 0...8 m
  • Grenzreichweite max.: 10 m
  • Versorgungsspannung: 10-30 V DC
  • Schaltfrequenz: 500 Hz
  • Umgebungstemperatur: -40...60 °C
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Baulänge: 18,3 mm
  • Anschluss: M8-Steckverbindung (4-polig)

Einweglichtschranke Empfänger Leuze LE23/4X-M8 - 50138493

Artikelnummer: 105857
EAN: 4250738118225
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Einweglichtschranke Empfänger

Einweglichtschranke Empfänger

10 m

23

0...8 m

Rotlicht

645 nm

quaderförmig

LED

10 V

30 V

DC

PNP

Hellschaltung

500 Hz

ja

ja

11,4 x 34,2 mm

18,3 mm

Stecker M8 (4-polig)

ABS
PC

PMMA

-40 °C

60 °C

IP67/IP69K

Fabrikautomation

cULus
CE
UKCA

nein

nein

Erweiterte Artikelbeschreibung
Einweglichtschranke Empfänger Leuze LE23/4X-M8 - 50138493
Die Empfänger-Einweglichtschranke LE23/4X-M8 - 50138493 von Leuze dient mit dem passendem Sender der Positionserfassung in der Fabrikautomation sowie der Verpackungs- und Fördertechnik. Sie verfügt über einen digitalen Ausgang mit Hellschaltung, hat eine Betriebsreichweite von 0...8 m und eine Grenzreichweite von max. 10 m.

Die Empfänger-Einweglichtschranke LE23/4X-M8 - 50138493 schaltet mit einer Frequenz von 500 Hz. Die Schutzart IP67/IP69K und ein möglicher Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von -40 bis 60 °C ermöglichen auch einen Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Der Anschluss erfolgt über eine M8-Steckverbindung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0