ELEKTRO-PLAST Kleinverteiler für Reiheneinbaugeräte

Kleinverteiler für 3 Teileinheiten (TE) mit Vorprägungen, 1-reihig, Deckel rauchgrau, 74 x 135 x 97 mm (B x H x T), Isolationsklasse: II, Nennspannung: 440 V AC/50 Hz, Material Gehäuse: ABS, Material Tür: Polycarbonat, Farbe: lichtgrau (RAL 7035), Schutzart: IP65, Temperaturbereich: -20...70 °C
Artikelnummer: 105600
9,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kleinverteiler für 8+2 Teileinheiten (TE), 1-reihig, Deckel rauchgrau, 220 x 168 x 112,5 mm (B x H x T), Isolationsklasse: II, Nennspannung: 440 V AC/50 Hz, Material Gehäuse: ABS, Material Tür: Polycarbonat, Farbe: lichtgrau (RAL 7035), Schutzart: IP65, Temperaturbereich: -20...70 °C
Artikelnummer: 105446
16,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kleinverteiler für 4 Teileinheiten (TE) mit Vorprägungen, 1-reihig, Deckel rauchgrau, 105 x 170 x 111 mm (B x H x T), Isolationsklasse: II, Nennspannung: 440 V AC/50 Hz, Material Gehäuse: ABS, Material Tür: Polycarbonat, Farbe: lichtgrau (RAL 7035), Schutzart: IP65, Temperaturbereich: -20...70 °C
Artikelnummer: 105601
11,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Blindabdeckung für 5 Plätze, Farbe Grau, Material Kunstoff
Artikelnummer: 110167
0,43
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kleinverteiler für 12+1 Teileinheiten (TE) mit Vorprägungen, 1-reihig, Deckel rauchgrau, 270 x 220 x 120 mm (B x H x T), Isolationsklasse: II, Nennspannung: 440 V AC/50 Hz, Material Gehäuse: ABS, Material Tür: Polycarbonat, Farbe: lichtgrau (RAL 7035), Schutzart: IP65, Temperaturbereich: -20...70 °C
Artikelnummer: 105602
20,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kleinverteiler für 12+4 Teileinheiten (TE) mit Vorprägungen, 1-reihig, Deckel rauchgrau, 340 x 270 x 138 mm (B x H x T), Isolationsklasse: II, Nennspannung: 440 V AC/50 Hz, Material Gehäuse: ABS, Material Tür: Polycarbonat, Farbe: lichtgrau (RAL 7035), Schutzart: IP65, Temperaturbereich: -20...70 °C
Artikelnummer: 105447
25,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kleinverteiler für 6 Teileinheiten (TE) mit Vorprägungen, 1-reihig, Deckel rauchgrau, 135 x 170 x 112 mm (B x H x T), Isolationsklasse: II, Nennspannung: 440 V AC/50 Hz, Material Gehäuse: ABS, Material Tür: Polycarbonat, Farbe: lichtgrau (RAL 7035), Schutzart: IP65, Temperaturbereich: -20...70 °C
Artikelnummer: 105445
14,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kleinverteiler für 2 x 12+2 Teileinheiten (TE), 2-reihig, Deckel rauchgrau, 270 x 340 x 119,5 mm (B x H x T), Isolationsklasse: II, Nennspannung: 440 V AC/50 Hz, Material Gehäuse: ABS, Material Tür: Polycarbonat, Farbe: lichtgrau (RAL 7035), Schutzart: IP65, Temperaturbereich: -20...70 °C
Artikelnummer: 105448
30,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Blindabdeckung für 5 Plätze, Farbe Weiß, Material Kunstoff
Artikelnummer: 110168
0,43
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kleinverteiler für 13 Teileinheiten (TE) mit Vorprägungen, 1-reihig, Deckel rauchgrau, Abmessungen (B x H x T): 270 x 340 x 120 mm, Isolationsklasse: II, Nennspannung: 400 V AC / 50 Hz, Material Gehäuse: ABS, Material Tür: Polycarbonat, Farbe: lichtgrau (RAL 7035), Schutzart: IP65, Temperaturbereich: -20…70 °C
Artikelnummer: 112633
29,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute