Endress+Hauser Kapazitive Füllstandmessgeräte

Konfigurierbar
Kapazitiver Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten mit Mindestleitfähigkeit bis 100 µS/cm, Sondenlänge max: 2.500 mm, Ausgang: 4-20 mA, Prozessdruckbereich: -1...10 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...100 °C, Messgenauigkeit: ± 1 %, Material Sonde: Edelstahl (1.4404) oder Kohlefaser, Material Gehäuse: Polyester, Schutzart: IP66, Mit Überfüllsicherung WHG
Artikelnummer: 500002
ab 354,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Kapazitiver Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten mit Mindestleitfähigkeit 30 µS/cm, Sondenlänge: 1.000 mm, Prozessanschluss: G 1 1/2, Ausgang: 4-20 mA, Prozessdruckbereich: -1...10 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...100 °C, Messgenauigkeit: ± 1 % der oberen Messwertgrenze, Material Sonde: Edelstahl, Material Gehäuse: Polyester, Schutzart: IP66, Für den explosionsfreien Bereich
Artikelnummer: 106121
488,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten mit Mindestleitfähigkeit 30 µS/cm, Sondenlänge: 1.000 mm, Prozessanschluss: G 1 1/2, Ausgang: 4-20 mA, Prozessdruckbereich: -1...10 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...100 °C, Messgenauigkeit: ± 1 % der oberen Messwertgrenze, Material Sonde: Edelstahl, Material Gehäuse: Polyester, Schutzart: IP66, Für den explosionsfreien Bereich/WHG
Artikelnummer: 106123
514,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 12 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Kapazitiver Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten mit Mindestleitfähigkeit 30 µS/cm, Sondenlänge: 500 mm, Prozessanschluss: G 1 1/2, Ausgang: 4-20 mA, Prozessdruckbereich: -1...10 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...100 °C, Messgenauigkeit: ± 1 % der oberen Messwertgrenze, Material Sonde: Edelstahl, Material Gehäuse: Polyester, Schutzart: IP66, Für den explosionsfreien Bereich/WHG
Artikelnummer: 106122
514,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 12 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Kapazitiver Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten mit Mindestleitfähigkeit 30 µS/cm, Sondenlänge: 500 mm, Prozessanschluss: G 1 1/2, Ausgang: 4-20 mA, Prozessdruckbereich: -1...10 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...100 °C, Messgenauigkeit: ± 1 % der oberen Messwertgrenze, Material Sonde: Edelstahl, Material Gehäuse: Polyester, Schutzart: IP66, Für den explosionsfreien Bereich
Artikelnummer: 106120
488,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 12 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.