Kapazitiver Grenzstanddetektor, hygienisch, Einsatzbereich: wasserbasierte Flüssigkeiten/mit IO-Link alkohol- und ölbasierte Flüssigkeiten oder pulverförmige Medien, Ausgang: 3-Leiter PNP/DC-PNP, Prozessdruckbereich: -1...16 bar, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Prozesstemperaturbereich: -20...100 °C, Material Sonde: Edelstahl (1.4404), Schutzart: IP65/IP67 oder IP66/IP68/IP69K
Kapazitiver Grenzstanddetektor, Sondenlänge max: 6.000 mm, Prozessdruckbereich: -1...6 bar, Ausgang: 3-Leiter PNP/Relais, Prozesstemperaturbereich: -40...70 °C, Material Gehäuse: Aluminium/Polyester, Schutzart: IP66
Kapazitiver Grenzstanddetektor, Sondenlänge: 140 mm, Ausgang: 3-Leiter PNP/Relais, Prozessdruckbereich: -1...25 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...120 °C, Material Gehäuse: Aluminium/Polyester, Schutzart: IP66
Kapazitiver Grenzstanddetektor, Sondenlänge: 140 mm, Relaisausgang, 3-Leiter, Spannungsversorgung: 20...253 V AC/20...55 V DC, Prozesstemperaturbereich: -20…80 °C, Druckmessbereich: -1...25 bar, Material Sonde: Stahl HD-PE isoliert, Material Gehäuse: Polyester, Schutzart: IP66, Prozessanschluss: R 1, Kabeleinführung: M20 Kabelverschraubung
Kapazitiver Grenzstanddetektor, Sondenlänge: 140 mm, PNP, 3-Leiter, Spannungsversorgung: 10,8... 45 V DC, Prozesstemperaturbereich: -20…80 °C, Druckmessbereich: -1...25 bar, Material Sonde: Stahl HD-PE isoliert, Material Gehäuse: Polyester, Schutzart: IP66, Prozessanschluss: R 1, Kabeleinführung: M20 Kabelverschraubung
Kapazitiver Grenzstanddetektor, Sondenlänge: 140 mm, Spannungsversorgung: 20...253 V AC / 20...55 V DC, Prozesstemperaturbereich: -40…120 °C, Druckmessbereich: -1...25 bar, Schaltausgang: Relais, Material Gehäuse: Klarsichtdeckel / Polyester, Schutzart: IP66, Prozessanschluss: R 1, Kabeleinführung: M20 Kabelverschraubung
Kapazitiver Grenzstanddetektor, Sondenlänge: 140 mm, PNP, 3-Leiter, Spannungsversorgung: 10,8... 45 V DC, Prozesstemperaturbereich: -20…80 °C, Druckmessbereich: -1...25 bar, Material Sonde: Stahl HD-PE isoliert, Material Gehäuse: Aluminium, Schutzart: IP66, Prozessanschluss: R 1, Kabeleinführung: M20 Kabelverschraubung, ATEX-Zulassung
Kapazitiver Grenzstanddetektor, Medien: Pulver/feinkörnige Feststoffe, Versorgungsspannung: 12...30 V DC, Ausgang: 3-Leiter/PNP, Prozessanschluss: G 1 (Kunststoffgewinde), Prozessdruckbereich: -1...6 bar, Prozesstemperaturbereich: -20...80 °C, Schutzart: IP65, Anschluss: Ventilstecker ISO4400 M16, Für den explosionsfreien Bereich
Kapazitiver Grenzstanddetektor, Sondenlänge: 2500 mm, Relaisausgang (SPDT), Spannungsversorgung: 20…253 V AC / 20...55 V DC, Prozesstemperaturbereich: -40…80 °C, Druckmessbereich: -1...6 bar, Schaltausgang: Relais 20...253 V AC / 20...55 V DC, Schutzart: IP66, Prozessanschluss: R 1 1/2, Kabeleinführung: M20 Kabelverschraubung
Kapazitiver Grenzstanddetektor, Sondenlänge: 2.500 mm, Relaisausgang (SPDT), Spannungsversorgung: 20…253 V AC/20...55 V DC, Prozesstemperaturbereich: -20…80 °C, Druckmessbereich: -1...6 bar, Material Sonde: Stahl HD-PE isoliert, Material Gehäuse: Aluminium, Schutzart: IP66, Prozessanschluss: R 1 1/2, Kabeleinführung: M20 Kabelverschraubung, ATEX-Zulassung
Kapazitiver Grenzstanddetektor, Medien: Pulver/feinkörnige Feststoffe, Versorgungsspannung: 12...30 V DC, Ausgang: 3-Leiter/PNP, Prozessanschluss: G 1 (Kunststoffgewinde), Prozessdruckbereich: -1...6 bar, Prozesstemperaturbereich: -20...80 °C, Schutzart: IP65/IP67, Anschluss: M12 Steckverbindung, Für den explosionsfreien Bereich
Kapazitiver Grenzstanddetektor, Sondenlänge: 140 mm, Relaisausgang, 3-Leiter, Spannungsversorgung: 20...253 V AC/20...55 V DC, Prozesstemperaturbereich: -20…80 °C, Druckmessbereich: -1...25 bar, Material Sonde: Stahl HD-PE isoliert, Material Gehäuse: Aluminium, Schutzart: IP66, Prozessanschluss: R 1, Kabeleinführung: M20 Kabelverschraubung, ATEX-Zulassung
Kapazitiver Grenzstanddetektor, Sondenlänge: 140 mm, Relaisausgang, 3-Leiter, Spannungsversorgung: 20...253 V AC/20...55 V DC, Prozesstemperaturbereich: -20…80 °C, Druckmessbereich: -1...25 bar, Material Sonde: Stahl HD-PE isoliert, Material Gehäuse: Aluminium, Schutzart: IP66, Prozessanschluss: R 1, Kabeleinführung: M20 Kabelverschraubung
Kapazitiver Grenzstanddetektor, Sondenlänge: 140 mm, Spannungsversorgung: 20...253 V AC / 20...55 V DC, Prozesstemperaturbereich: -40…120 °C, Druckmessbereich: -1...25 bar, Schaltausgang: Relais 20...253 V AC / 20...55 V DC, Material Gehäuse: Polyester Sichtdeckel/ Aluminium, Schutzart: IP66, Prozessanschluss: R 1, Kabeleinführung: Gewinde NPT1/2
Kapazitiver Grenzstanddetektor, Sondenlänge: 1500 mm, Relaisausgang (SPDT), Spannungsversorgung: 20…253 V AC / 20...55 V DC, Prozesstemperaturbereich: -40…80 °C, Druckmessbereich: -1...6 bar, Schaltausgang: Relais 20...253 V AC / 20...55 V DC, Schutzart: IP66, Prozessanschluss: R 1 1/2, Kabeleinführung: M20 Kabelverschraubung,
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 10 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Wir verwenden Cookies
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.