Endress+Hauser Kompaktthermometer

Konfigurierbar
Temperaturtransmitter, Klasse A, Eintauchlänge: bis 600 mm, Messbereich: bis 200 °C, Ausgang: direkte Verdrahtung ohne Transmitter/4-20mA, Mit oder ohne Schutzrohrschaft, Material: Edelstahl (316L), Schnittstelle: IO-Link, Schutzart: IP69K
Artikelnummer: 500021
ab 85,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Pt100 Temperaturtransmitter, Klasse A, Einstecklänge: 100 mm, Messbereich: -50…150 °C, Ausgang: 4-20 mA, Prozessanschluss: G 1/4, Halsrohr: 35 mm, Rohrdurchmesser: 6 mm, Material: Edelstahl (316L), Schutzart: IP66/IP67/IP69K, Anschluss: M12 Steckverbindung, Für den Ex-freien Bereich
Artikelnummer: 106092
160,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Pt100 Temperaturtransmitter, Klasse A, Einstecklänge: 50 mm, Messbereich: 0…150 °C, Ausgang: 4-20 mA, Prozessanschluss: Klemmenanschluss, Halsrohr: 35 mm, Rohrdurchmesser: 6 mm, Material: Edelstahl (316L), Schutzart: IP66/IP67/IP69K, Anschluss: M12 Steckverbindung, Für den Ex-freien hygienischen Bereich
Artikelnummer: 106094
141,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Pt100 Temperaturtransmitter, Klasse A, Einstecklänge: 30 mm, Messbereich: 0…150 °C, Ausgang: 4-20 mA, Prozessanschluss: G 1/2, Halsrohr: 35 mm, Rohrdurchmesser: 6 mm, Material: Edelstahl (316L), Schutzart: IP66/IP67/IP69K, Anschluss: M12 Steckverbindung, Für den Ex-freien Bereich
Artikelnummer: 106089
160,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Pt100 Temperaturtransmitter, Klasse A, Einstecklänge: 50 mm, Messbereich: 0…150 °C, Ausgang: 4-20 mA, Prozessanschluss: G 1/4, Halsrohr: 35 mm, Rohrdurchmesser: 6 mm, Material: Edelstahl (316L), Schutzart: IP66/IP67/IP69K, Anschluss: M12 Steckverbindung, Für den Ex-freien Bereich
Artikelnummer: 106090
160,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Pt100 Temperaturtransmitter, Klasse A, Einstecklänge: 30 mm, Messbereich: -50…150 °C, Ausgang: 4-20 mA, Prozessanschluss: G 1/4, Halsrohr: 35 mm, Rohrdurchmesser: 6 mm, Material: Edelstahl (316L), Schutzart: IP66/IP67/IP69K, Anschluss: M12 Steckverbindung, Für den Ex-freien Bereich
Artikelnummer: 106528
160,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
TipSens Temperaturtransmitter, Eintauchlänge: 30 mm, Messbereich: -50…200 °C, 4-Leiter, Ausgang: IO-Link/4-20 mA/0...150 °C, Prozessanschluss: G 1/2, Halsrohr: 50 mm, Rohrdurchmesser: 6 mm, Ohne Schutzrohr, Material: Edelstahl (316L), Schutzart: IP66/IP67/IP69K, Anschluss: M12 Steckverbindung, Für den Ex-freien Bereich
Artikelnummer: 106095
151,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Pt100 Temperaturtransmitter, Klasse A, Einstecklänge: 50 mm, Messbereich: 0…150 °C, Ausgang: 4-20 mA, Prozessanschluss: G 1/2, Halsrohr: 35 mm, Rohrdurchmesser: 6 mm, Material: Edelstahl (316L), Schutzart: IP66/IP67/IP69K, Anschluss: M12 Steckverbindung, Für den Ex-freien Bereich
Artikelnummer: 106091
160,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
TipSens Temperaturtransmitter, Eintauchlänge: 30 mm, Messbereich: -50…200 °C, 4-Leiter, Ausgang: IO-Link/4-20 mA/0...150 °C, Prozessanschluss: G 1/4, Halsrohr: 50 mm, Rohrdurchmesser: 6 mm, Ohne Schutzrohr, Material: Edelstahl (316L), Schutzart: IP66/IP67/IP69K, Anschluss: M12 Steckverbindung, Für den Ex-freien Bereich
Artikelnummer: 106096
151,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Pt100 Temperaturtransmitter, Klasse A, Einstecklänge: 30 mm, Messbereich: 0…150 °C, Ausgang: 4-20 mA, Prozessanschluss: Klemmenanschluss, Halsrohr: 35 mm, Rohrdurchmesser: 6 mm, Material: Edelstahl (316L), Schutzart: IP66/IP67/IP69K, Anschluss: M12 Steckverbindung, Für den Ex-freien hygienischen Bereich
Artikelnummer: 106093
141,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 10 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von der Rückgabe ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.