Endress+Hauser Leitfähigkeitssensoren

Konfigurierbar
Konduktiver Leitfähigkeitssensor, Medien: Wasser und Abwasser, Zellkonstante: k=0,1 cm⁻¹, Messbereich: 10 µS/cm...20 mS/cm , Temperatursensor: Pt1000 Klasse A, Prozessdruck: 13 bar abs. (20 °C)/1 bar abs. (120 °C), Prozesstemperatur: -20...120 °C, Sterilisation: max. 30 min bei max. 140 °C, Schutzart: IP68, Schnittstellen: Memosens, Prozessanschluss: G 1 oder NPT 1
Artikelnummer: 500067
ab 1.274,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Konfigurierbar
Konduktiver Leitfähigkeitssensor, Hygienisch, Medien: Rein- und Reinstwasser, Zellkonstante: k=0,1 cm⁻¹, Messbereich: 0,04...500 µS/cm, Temperatursensor: Pt1000 Klasse A, Prozessdruck: 13 bar (20 °C)/9 bar (120 °C), Prozesstemperatur: -5...120 °C, Sterilisation: max. 45 min bei max. 150 °C/6 bar abs., Schutzart: IP68, Schnittstellen: Memosens, Prozessanschluss: Varivent/Neumo BioControl/Clamp
Artikelnummer: 500066
ab 1.240,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Konfigurierbar
Konduktiver Leitfähigkeitssensor, Hygienisch, Medien: Rein- und Reinstwasser, Messbereich A: k=0,01: 0,04...20 µS/cm, Messbereich B: k=0,1: 0,10...200 µS/cm, Temperatursensor: Pt1000 Klasse A, Prozessdruck: 13 bar abs. (20 °C)/1 bar abs. (120 °C), Prozesstemperatur: -20...120 °C, Sterilisation: max. 30 min bei max. 140 °C, Schutzart: IP68, Schnittstellen: Memosens
Artikelnummer: 500065
ab 1.028,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Konfigurierbar
Induktiver Leitfähigkeitssensor, Hygienisch, Zellkonstante: k=11,0 cm⁻¹, Messbereich: 200 µS/cm...1.000 mS/cm, Temperatursensor: Pt1000 Klasse B, Prozessdruck: 13 bar abs. (50 °C)/6,6 bar abs. (130 °C), Prozesstemperatur: -10...110 °C, Sterilisation: max. 60 min bei max. 130 °C, Schutzart: IP69K, Ausgang: 4-20 mA, Schnittstelle: IO-Link (optional)
Artikelnummer: 500072
ab 1.546,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Konduktiver Leitfähigkeitssensor, Medien: Wasser und Abwasser, Zellkonstante: k=0,1 cm⁻¹, Messbereich: 10 µS/cm...20 mS/cm , Temperatursensor: Pt1000 Klasse A, Prozessdruck: 13 bar abs. (20 °C)/1 bar abs. (120 °C), Prozesstemperatur: -20...120 °C, Sterilisation: max. 30 min bei max. 140 °C, Schutzart: IP68, Schnittstellen: Memosens, Prozessanschluss: G 1
Artikelnummer: 107001
1.308,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Konduktiver Leitfähigkeitssensor, Hygienisch, Medien: Rein- und Reinstwasser, Zellkonstante: k=0,01 cm⁻¹, Messbereich: 0,04...20 µS/cm, Sensor: Pt1000 KLasse A, Prozessdruck: 13 bar abs. (20 °C)/1 bar abs. (120 °C), Prozesstemperatur: -20...120 °C, Sterilisation: max. 30 min bei max. 140 °C, Schutzart: IP68, Schnittstellen: Memosens, Prozessanschluss: NPT 1/2, Anschluss: Messkabel CYK10
Artikelnummer: 107002
1.055,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag