Einschraub-Widerstandsthermometer, Für DIN EN 14597 geprüfte Geräte und Anlagen, Pt100, Prozessanschluss: G 1/2, Messbereich: -170...480 °C, Druckfestigkeit: 0...35 bar, Fühlerlänge: 250 mm, Fühlerdurchmesser: 9 mm, Anschlusskopf DIN 47329 Form B, Werkstoff Schutzrohr: Stahl St 35.8 (1.0305), Elektrischer Anschluss: Kabeleinführung M24 × 1,5
Einschraub-Widerstandsthermometer, Für DIN EN 14597 geprüfte Geräte und Anlagen, 2 x Pt100, Prozessanschluss: G 1/2, Messbereich: -40...400 °C, Druckfestigkeit: 30...103 bar, Fühlerlänge: 190 mm, Fühlerdurchmesser: 12 mm, Anschlusskopf DIN 47329 Form B, Werkstoff Schutzrohr: Stahl St 35.8 (1.0305), Elektrischer Anschluss: Kabeleinführung M24 × 1,5
Einschraub-Widerstandsthermometer, Für DIN EN 14597 geprüfte Geräte und Anlagen, Pt100, Prozessanschluss: G 1/2, Messbereich: -40...480 °C, Druckfestigkeit: 30...103 bar, Fühlerlänge: 220 mm, Fühlerdurchmesser: 12 mm, Anschlusskopf DIN 47329 Form B, Werkstoff Schutzrohr: Stahl St 35.8 (1.0305), Elektrischer Anschluss: Kabeleinführung M24 × 1,5
Einschraub-Widerstandsthermometer, Für DIN EN 14597 geprüfte Geräte und Anlagen, 2 x Pt100, Prozessanschluss: G 1/2, Messbereich: -40...480 °C, Druckfestigkeit: 30...103 bar, Fühlerlänge: 100 mm, Fühlerdurchmesser: 12 mm, Anschlusskopf DIN 47329 Form B, Werkstoff Schutzrohr: Stahl St 35.8 (1.0305), Elektrischer Anschluss: Kabeleinführung M24 × 1,5
Einschraub-Widerstandsthermometer, Für DIN EN 14597 geprüfte Geräte und Anlagen, 2 x Pt100, Prozessanschluss: G 1/2, Messbereich: -40...480 °C, Druckfestigkeit: 30...103 bar, Fühlerlänge: 220 mm, Fühlerdurchmesser: 12 mm, Anschlusskopf DIN 47329 Form B, Werkstoff Schutzrohr: Stahl St 35.8 (1.0305), Elektrischer Anschluss: Kabeleinführung M24 × 1,5
Einsteck-Widerstandsthermometer, Für DIN EN 14597 geprüfte Geräte und Anlagen, 2 x Pt100, Messbereich: -170...700 °C, Fühlerlänge: 500 mm, Fühlerdurchmesser: 15 mm, Anschlusskopf DIN 47329 Form B, Werkstoff Schutzrohr: Edelstahl X 6 CrNiMoTi 17 12 2, Elektrischer Anschluss: Kabeleinführung M24 × 1,5
Einsteck-Thermoelement, Für DIN EN 14597 geprüfte Geräte und Anlagen, Typ K, Anschlagflansch, Messbereich: -35...800 °C, Einbaulänge: 500 mm, Werkstoff Messeinsatz: NiCr-Ni, Werkstoff Schutzrohr: 1.4571, Umgebungstemperatur: 0...100 °C
Einsteck-Thermoelement, Für DIN EN 14597 geprüfte Geräte und Anlagen, Typ K, Anschlagflansch, Messbereich: -35...800 °C, Einbaulänge: 710 mm, Werkstoff Messeinsatz: NiCr-Ni, Werkstoff Schutzrohr: 1.4571, Umgebungstemperatur: 0...100 °C
Ex - Sicherheitstemperaturbegrenzer/ -wächter JUMO STB/STW Ex 701155/8-01-0253-2001-23-044-005 - 00572503
Der Ex - Sicherheitstemperaturbegrenzer/ -wächter STB/STW 701155/8-01-0253-2001-23-044-005/059 - 00572503 von Jumo ist im Sinne der ATEX-Richtlinie zertifiziert und kann für die Überwachung von explosionsfähiger Atmosphäre Gas und Staub eingesetzt werden. Mit dem Einsatz des kompakten und frei konfigurierbaren STB/STW Ex können nun auch Gefahrenpotentiale im Ex-Bereich, die zu Verletzungen von Menschen oder Schädigung der Umwelt sowie Zerstörung von Produktionsanlagen und Produktionsgütern führen, frühzeitig und sicher erkannt werden. Der STB/STW 701155/8-01-0253-2001-23-044-005/059 - 00572503 verfügt über einen Spannungsversorgungsbereich von 20...30 V AC/DC. Es stehen zwei universelle Analogeingänge, ein Digitaleingang, zwei Relaisausgänge und ein universeller Analogausgang zur Verfügung.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.