Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2037 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • Sicherheitstemperaturbegrenzer und -wächter mit ATEX/IECEx Zulassung
  • Zertifiziert nach DIN EN 14597
  • Werkseitiges Schaltverhalten: Max-Alarm (O-Funktion)
  • PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • Spannungsversorgung: 20...30 V AC/DC
  • Eingang: 2 x analog/1 x binär
  • Ausgänge: 2 x Relais/1 x analog
  • Relaiswechsler: < 250 V AC/<3 A
  • Ohmsche Last: < 30 V DC/3 A
  • Umgebungstemperatur: 0...55 °C

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Ex - Sicherheitstemperaturbegrenzer/ -wächter JUMO STB/STW Ex 701155/8-01-0253-2001-25-044-005 - 00572502

Artikelnummer: 111782
EAN: 4053877010449
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperaturbegrenzer

Temperaturbegrenzung

Display

Tasten, USB

PL e

30000

20...30 V AC/DC

3

analog

analog

binär

3

Relais

Relais

analog

DIN EN 14597

45 mm

89,5 mm

Schalttafeleinbau

Schraubklemmen

0 °C

55 °C

IP20

Micro USB

ATEX
CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ex - Sicherheitstemperaturbegrenzer/ -wächter JUMO STB/STW Ex 701155/8-01-0253-2001-25-044-005 - 00572502
Der Ex - Sicherheitstemperaturbegrenzer/ -wächter STB/STW 701155/8-01-0253-2001-25-044-005/059 - 00572502 von Jumo ist im Sinne der ATEX-Richtlinie zertifiziert und kann für die Überwachung von explosionsfähiger Atmosphäre Gas und Staub eingesetzt werden. Mit dem Einsatz des kompakten und frei konfigurierbaren STB/STW Ex können nun auch Gefahrenpotentiale im Ex-Bereich, die zu Verletzungen von Menschen oder Schädigung der Umwelt sowie Zerstörung von Produktionsanlagen und Produktionsgütern führen, frühzeitig und sicher erkannt werden. Der STB/STW 701155/8-01-0253-2001-25-044-005/059 - 00572502 verfügt über einen Spannungsversorgungsbereich von 20...30 V AC/DC. Es stehen zwei universelle Analogeingänge, ein Digitaleingang, zwei Relaisausgänge und ein universeller Analogausgang zur Verfügung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0