• FlatBox IT-Gehäuse-Bausatz
  • Einbauhöhe für Komponenten: 12 HE
  • Abmessungen (B x H x T): 600 x 625 x 600 mm
  • Material: Stahlblech
  • Farbe: grau (RAL 7035)
  • Belastbarkeit: max. 600 N
  • Inkl. 1 x Wandteil/2 x Grundträger/2 x Dach-/Bodenbleche/2 x Seitenwände/1 x Sichttür mit Sicherheitsglas (ESG)/Verbindungselemente/Erdungssatz/19-Montagerahmen

     

    *** Möglicherweise Versand per Spedition (bei Sendungen über 30 kg) und somit ausgeschlossen von versandkostenfreien Lieferungen. ***

FlatBox Rittal DK 7507.120 - 600 x 625 x 600

Artikelnummer: 108418
EAN: 4028177551459
Passendes Zubehör
Technische Daten

IT-Gehäuse

1

ja

DK

grau (RAL 7035)

600 mm

625 mm

600 mm

Stahlblech

Erweiterte Artikelbeschreibung
FlatBox Rittal DK 7507.120 - 600 x 625 x 600
Die FlatBox DK 7507.120 von Rittal mit den Abmessungen 600 x 625 x 600 mm ist flexibel einsetzbar und wird anhand von Snap-Verbindungselementen werkzeuglos aufgebaut. Ein verwechslungsfreier Aufbau ist durch die symmetrische Grundkonstruktion möglich. Die Lüfterfelder an den Seitenwänden, sowie dem Dach und Bodenrahmen sorgen für eine passive Durchlüftung. Der Türöffnungswinkel des IT-Gehäuses DK 7507.120 beträgt max. 210° und der Türanschlag ist frei wählbar.

    Im Lieferumfang des Bausatzes enthalten sind:
    • 1 x Wandteil
    • 2 x Grundträger
    • 2 x Dach-/Bodenbleche
    • 2 x abschließbare Seitenwände
    • 1 x Sichttür mit ESG-Sicherheitsglas
    • Verbindungselemente
    • Erdungssatz
    • 19-Montagerahmen

Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0