• Antenne mit integriertem Signalverstärker
  • 0,3 m Anschlussleitung mit N-Female Stecker
  • Schutzart: IP67
  • Umgebungstemperatur: -40...85 °C
  • Montage mit Magnet- oder Schraubbefestigung
  • Länderzulassungen beachten; Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch

GPS-Antenne Siemens ANT895-6ML GPS - 6GK5895-6ML10-0AA0

Artikelnummer: 111015
EAN: 4047623800507
Passendes Zubehör
Technische Daten

GPS Antenne

12/24 V DC

0,3 m

Schraubmontage
Magnetbefestigung

-40 °C

85 °C

IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
GPS-Antenne Siemens ANT895-6ML GPS - 6GK5895-6ML10-0AA0
Die GPS Antenne ANT895-6ML 6GK5895-6ML10-0AA0 von Siemens ist die passende Antenne für das LOGO! CMR Kommunikationsmodul. Dank der hohen Schutzart IP67 und des Umgebungstemperaturbereichs von -40..85 °C, ist die GPS Antenne optimal für den Außeneinsatz geeignet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0