Siemens
  • Halbleiterschütz
  • 3-phasig
  • 16 A
  • 48...480 V
  • Steuerspannung: 110...230 V AC
  • 2-phasig gesteuert
  • Momentanschaltung
  • Schraubklemmen
Einloggen und Bewertung schreiben

Halbleiterschütz Siemens SIRIUS 3RF3416-1BB24

erweiterte-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 101479
EAN: 4011209863583
UVP: 273,00
177,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute
Passendes Zubehör
Leistungsschalter Siemens SIRIUS 3RV2011-4AA10
Leistungsschalter, Baugröße S00, Für den Motorschutz, CLASS 10, Überlastschutz: 11...16 A, Kurzschlussschutz: 208 A, Schraubanschluss, Standardschaltvermögen
Artikelnummer: 101293
UVP: 106,00
74,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Passende Zubehörgruppen
Tragschiene PHOENIX 1207640 - NS 35/7,5 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100853
-30 % UVP: 3,83
2,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207653 - NS 35/7,5 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100854
-30 % UVP: 4,86
3,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207679 - NS 35/15 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100851
-31 % UVP: 6,36
4,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207682 - NS 35/15 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100852
-30 % UVP: 8,04
5,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschienen 35 mm zuklappen
Stromüberwachungsrelais Siemens SIRIUS 3RR2141-1AW30
Überwachungsrelais, anbaubar an Schütz 3RT2, Baugröße S00, Analog einstellbar, Scheinstromüberwachung 1,6...16 A, 50...60 Hz, 2-phasig, 24...240 V AC/DC, 1 x Wechsler, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101485
UVP: 142,00
99,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Stromüberwachungsrelais Siemens SIRIUS 3RR2241-1FW30
Überwachungsrelais, anbaubar an Schütz 3RT2, Baugröße S00, Digital einstellbar, Schein-/Wirkstromüberwachung 1,6...16 A, 20...400 Hz, 3-phasig, 24...240 V AC/DC, 1 x Wechsler, 1 x Halbleiterausgang für Alarm und Warnung, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101487
UVP: 267,00
186,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
SIRIUS S00 Überwachungsrelais zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Halbleiterschütz

Elektrische Daten

7,5 kW
600 V
110...230 V AC

Mechanische Daten

90 mm
95 mm
113,8 mm
Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen

-25 °C
60 °C
IP20

Weitere Informationen

UL
CSA

Klassifizierung

85364900

Erweiterte Artikelbeschreibung
Halbleiterschütz Siemens SIRIUS 3RF3416-1BB24
Das kompakte Halbleiterschütz 3RF3416-1BB24 von Siemens kann bis zu einer Leistung von 7,5 kW bei AC-3/400 V eingesetzt werden. Das Halbleiterschütz 3RF3416-1BB24 arbeitet mit einer Steuerspeisespannung von 110...230 V AC und verfügt über praktische Schraubklemmen. Gesteuert wird über eine 2-phasige Momentanschaltung. Selbst bei höchsten Schaltfrequenzen ist die Lebensdauer des Halbleiterschützes 3RF3416-1BB24 nahezu unbegrenzt. Eingesetzt wird das Halbleiterschütz 3RF3416-1BB24 in der Automatisierungs- und Steuerungstechnik, besonders in der Steuerung von Motoren und Anlagen und beim Einschalten von elektrischen Heizungen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen