Helmholz PROFINET/CAN-Gateways

PROFINET/CAN-Gateway CANopen Master, Protokolle: PROFINET IO (nach IEC 61158-6-10)/CANopen® Master (nach DSP301 V4.2), Übertragungsrate PROFINET: bis 100 Mbit/s, Übertragungsrate CAN: bis 1 Mbit/s, Anschluss CAN: D-Sub-Stecker (9-polig), Anschluss PROFINET: 2 x RJ45 (integrierter Switch), USB-C 2.0-Schnittstelle, Statusanzeige: 4 x LED 2-farbig, Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen, Spannungsversorgung: 18...30 V DC, Maße (B x H x T): 84 x 76 x 35 mm
Artikelnummer: 109318
581,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
PROFINET/CAN-Gateway Layer 2, Protokolle: PROFINET IO (nach IEC 61158-6-10)/CAN Layer 2 (11-Bit oder 29-Bit Identifier), Übertragungsrate PROFINET: bis 100 Mbit/s, Übertragungsrate CAN: bis 1 Mbit/s, Anschluss CAN: D-Sub-Stecker (9-polig), Anschluss PROFINET: 2 x RJ45 (integrierter Switch), USB-C 2.0-Schnittstelle, Statusanzeige: 4 x LED 2-farbig, Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen, Spannungsversorgung: 18...30 V DC, Maße (B x H x T): 84 x 76 x 35 mm
Artikelnummer: 109321
581,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
PROFINET/CAN-Gateway CANopen Slave, Protokolle: PROFINET IO (nach IEC 61158-6-10)/CANopen (nach DSP301 V4.2), Übertragungsrate PROFINET: bis 100 Mbit/s, Übertragungsrate CAN: bis 1 Mbit/s, Anschluss CAN: D-Sub-Stecker (9-polig), Anschluss PROFINET: 2 x RJ45 (integrierter Switch), USB-C 2.0-Schnittstelle, Statusanzeige: 4 x LED 2-farbig, Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen, Spannungsversorgung: 18...30 V DC, Maße (B x H x T): 84 x 76 x 35 mm
Artikelnummer: 109322
581,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 15 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von der Rückgabe ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.