• Wireless SUNOLT IoT
  • Protokolle: TCP/UDP
  • 4G LTE Cat-M1/NB-IoT; Fallback 2G GPRS/EDGE
  • Schnittstellen: RJ45
  • Schutzart: Haube IP66/IP67; Basis IP21
  • Montage: Lochdurchmesser 50,5 mm
  • Farbe: Weiß
  • Anschluss: Schraubklemmen

HMS AWB1001 - Anybus Wireless SUNBOLT IoT

Artikelnummer: 106995
EAN: 4250738125490
Passendes Zubehör
Technische Daten

Wireless Bolt

integriert

4G LTE Cat-M1/NB-IoT; Fallback 2G EDGE/GPRS

Ethernet

11 V DC

33 V DC

M50-Schraube/Mutter (Ø Loch: 50,5 mm)

Schraubklemmen

PBT glasfaserverstärkt; PC-ABS

-40 °C

65 °C

IP21

RJ45

UL
ATEX
CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
HMS AWB1001 - Anybus Wireless SUNBOLT IoT
Mit dem HMS AWB1001 - Wireless SUNBOLT IoT von Anybus können Sie die Steuerung Ihrer Maschine mit einem Wireless Netzwerk verbinden. Der Wireless Bolt kann direkt an der Maschine oder am Schaltschrank montiert werden. So können Sie Ihre Maschine per Funk konfigurieren oder bedienen, in dem Sie zum Beispiel auf die internen Webseiten Ihrer Steuerung via Laptop, Tablet oder Smartphone zugreifen.

 

Da der Anybus Wireless Bolt AWB1001 Kommunikationsprozessor, integrierte Antenne und Anschluss in einer Einheit vereint ist die Montage denkbar einfach und schnell. Der Anybus Wireless Bolt wird per Ethernetkabel mit der Maschinensteuerung verbunden und unterstützt die Protokolle TCP und UDP.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0