ifm Ganzmetallsensoren

Zuletzt angesehen
Induktiver Sensor M8 x 1, Sn = 2 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart: IP67, Temperaturbereich: -25...70 °C, Ganzmetall-Gehäuse, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 100020
-15 % UVP: 64,30
54,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Induktiver Sensor M18 x 1, Sn = 12 mm [nb], Schließer, DC PNP, Erhöhter Schaltabstand, Korrekturfaktor 1 auf Stahl und Edelstahl, Schutzart: IP68/IP69K, Ganzmetall-Gehäuse, Temperaturbereich: 0...100 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100040
-15 % UVP: 91,80
78,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Induktiver Sensor M18 x 1, Sn = 5 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart: IP68/IP69K, Ganzmetall-Gehäuse, Temperaturbereich: 0...100 °C, M12-Steckverbindung, ECOLAB-zertifiziert
Artikelnummer: 100039
-15 % UVP: 78,70
66,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Induktiver Sensor M12 x 1, Sn = 3 mm [b], Schließer, DC PNP, Baulänge: 60 mm, Schutzart: IP68/IP69K, Ganzmetall-Gehäuse, Temperaturbereich: 0...100 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100037
-15 % UVP: 70,80
60,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Induktiver Sensor M30 x 1,5, Sn = 10 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart: IP68/IP69K, Ganzmetall-Gehäuse, Temperaturbereich: 0...100 °C, ECOLAB-zertifiziert
Artikelnummer: 100041
-15 % UVP: 85,40
72,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Induktiver Sensor M8 x 1, Sn = 2 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart: IP67/IP68, Temperaturbereich: -25...70 °C, Ganzmetall-Gehäuse, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100019
-15 % UVP: 64,30
54,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Induktiver Sensor M30 x 1,5, Sn = 25 mm [nb], Schließer, DC PNP, Erhöhter Schaltabstand, Korrekturfaktor 1 auf Stahl und Edelstahl, Schutzart: IP68/IP69K, Ganzmetall-Gehäuse, Temperaturbereich: 0...100 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100042
-15 % UVP: 96,50
82,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Induktiver Sensor M12 x 1, Sn = 6 mm [nb], Schließer, DC PNP, Erhöhter Schaltabstand, Korrekturfaktor 1 auf Stahl und Edelstahl, Schutzart: IP68/IP69K, Ganzmetall-Gehäuse, Temperaturbereich: 0...100 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100038
-15 % UVP: 82,80
70,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute