ifm Sensoren in speziellen Baugrößen

Zuletzt angesehen
Induktiver Kplus Sensor M8 x 1, Schaltabstand [Sn] = 6 mm [nb], Korrekturfaktor 1 (einheitlicher Schaltabstand auf alle Metalle), Schließer, DC PNP, Max. Magentfeldfestigkeit: 300 mT, Baulänge: 40 mm, Schutzart: IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K, Schaltfrequenz: 2.000 Hz, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 104022
-15 % UVP: 59,10
50,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Induktiver Sensor M8 x 1, Sn = 2 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart: IP67, Temperaturbereich: -25...70 °C, Ganzmetall-Gehäuse, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 100020
-15 % UVP: 64,30
54,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Induktiver Sensor M8 x 1, Sn = 3 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart: IP67, 2-/3-Leiter Anschluss, Schaltfrequenz: 1.000 Hz, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 100015
-15 % UVP: 61,00
51,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Induktiver Sensor quaderförmig, Sn = 20 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart: IP67, Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar, Temperaturbereich: -25...70 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 104515
-15 % UVP: 52,50
44,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Induktiver Sensor M8 x 1, Sn = 5 mm [nb], Schließer, DC PNP, Schutzart: IP67, 2-/3-Leiter Anschluss, Schaltfrequenz: 700 Hz, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 100016
-15 % UVP: 61,00
51,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Induktiver Sensor M8 x 1, Schaltabstand [Sn] = 3 mm [b], Öffner, DC PNP, Schutzart: IP67, 2-/3-Leiter Anschluss, Schaltfrequenz: 800 Hz, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 103089
-15 % UVP: 61,00
51,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Induktiver Sensor quaderförmig, Sn = 40 mm [nb], Antivalent, DC PNP, Korrekturfaktor 1 auf alle Metalle, Schutzart: IP67/IP69K, 5 Lagen der aktiven Zone wählbar, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100030
-15 % UVP: 61,30
52,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Induktiver Sensor quaderförmig, Sn = 20 mm [nb], Öffner/Schließer programmierbar, 20...250 V AC/DC, Schutzart: IP65, Anschlussklemmen, 5 Lagen der aktiven Zone wählbar
Artikelnummer: 100033
-15 % UVP: 113,80
96,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Induktiver Sensor quaderförmig, Sn = 15 mm [b], Öffner/Schließer programmierbar, 20...250 V AC/DC, Schutzart: IP65, Anschlussklemmen, 5 Lagen der aktiven Zone wählbar
Artikelnummer: 100034
-15 % UVP: 113,80
96,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Induktiver Sensor quaderförmig, Sn = 20 mm [b], Antivalent, DC PNP, Korrekturfaktor 1 auf alle Metalle, Schutzart: IP67, 5 Lagen der aktiven Zone wählbar, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100029
-15 % UVP: 59,80
50,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Induktiver Sensor quaderförmig, Sn = 15 mm [b], Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Schutzart: IP65, Anschlussklemmen, 5 Lagen der aktiven Zone wählbar
Artikelnummer: 100036
-15 % UVP: 96,50
82,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Induktiver Sensor M8 x 1, Sn = 2 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart: IP67, Temperaturbereich: -25...70 °C, Schaltfrequenz: 1.000 Hz, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100017
-15 % UVP: 77,40
65,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Induktiver Kplus Sensor M8 x 1, Schaltabstand [Sn] = 3 mm [b], Korrekturfaktor 1 (einheitlicher Schaltabstand auf alle Metalle), Schließer, DC PNP, Max. Magentfeldfestigkeit: 300 mT, Baulänge: 40 mm, Schutzart: IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K, Schaltfrequenz: 2.000 Hz, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 104021
-15 % UVP: 59,10
50,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Induktiver Sensor quaderförmig, Sn = 35 mm [nb], Schließer, DC PNP, Schutzart: IP67, Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar, Temperaturbereich: -25...70 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 104516
-15 % UVP: 54,00
45,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Induktiver Sensor quaderförmig, Sn = 20 mm [nb], Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Schutzart: IP65, Anschlussklemmen, 5 Lagen der aktiven Zone wählbar
Artikelnummer: 100035
-15 % UVP: 96,50
82,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Induktiver Sensor M8 x 1, Sn = 4 mm [nb], Schließer, DC PNP, Schutzart: IP67, Temperaturbereich: -25...70 °C, Schaltfrequenz: 300 Hz, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100018
-15 % UVP: 77,40
65,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Induktiver Sensor M8 x 1, Sn = 2 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart: IP67/IP68, Temperaturbereich: -25...70 °C, Ganzmetall-Gehäuse, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100019
-15 % UVP: 64,30
54,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Induktiver Sensor M8 x 1, Schaltabstand [Sn] = 5 mm [nb], Öffner, DC PNP, Schutzart: IP67, 2-/3-Leiter Anschluss, Schaltfrequenz: 600 Hz, M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 103090
-15 % UVP: 61,00
51,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute