ifm Temperaturtransmitter

Temperaturtransmitter, Betriebsspannung: 18-32 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich: -50...150 °C, Prozessanschluss: G 1/4, Einbaulänge: 25 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 102660
-12 % UVP: 177,10
155,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Temperaturtransmitter, Betriebsspannung: 18-32 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich: -50...200 °C (Werkseinstellung 0...200 °C), Prozessanschluss: G 1/2 mit Dichtkonus, Einbaulänge: 100 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 103013
-12 % UVP: 217,40
191,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Temperaturtransmitter, Betriebsspannung: 18-32 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich: -50...150 °C, Prozessanschluss: G 1/2, Einbaulänge: 150 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 102668
-12 % UVP: 196,10
172,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Temperaturtransmitter - Betriebsspannung: 18...32 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich: -50...150 °C, Prozessanschluss: G 1/4, Einbaulänge: 50 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 102556
-12 % UVP: 179,00
157,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Temperaturtransmitter, Betriebsspannung: 18-32 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich: -50...150 °C, Prozessanschluss: G 1/4, Einbaulänge: 150 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 102662
-12 % UVP: 185,70
163,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Temperaturtransmitter, Betriebsspannung: 18-32 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich: -50...200 °C (Werkseinstellung 0...200 °C), Prozessanschluss: G 1/2 mit Dichtkonus, Einbaulänge: 30 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 103011
-15 % UVP: 212,60
180,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Temperaturtransmitter, Betriebsspannung: 18-32 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich: -50...150 °C, Prozessanschluss: G 1/2, Einbaulänge: 100 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 102667
-12 % UVP: 192,80
169,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Temperaturtransmitter, Betriebsspannung: 18-32 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich: -50...150 °C, Prozessanschluss: G 1/4, Einbaulänge: 100 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 102661
-12 % UVP: 182,30
160,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 7 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Temperaturtransmitter, Betriebsspannung: 18-32 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich: -50...150 °C, Prozessanschluss: G 1/2, Einbaulänge: 30 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 102665
-12 % UVP: 188,00
165,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Temperaturtransmitter, Pt1000, Betriebsspannung 18-32 V DC, Analogausgang 4-20 mA, Druckfestigkeit: 100 bar, Messbereich: -50...150 °C, Einbaulänge: 50 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1, COM2
Artikelnummer: 102742
-8 % UVP: 268,30
246,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Temperaturtransmitter, Betriebsspannung: 18-32 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich: -50...200 °C (Werkseinstellung 0...200 °C), Prozessanschluss: G 1/2 mit Dichtkonus, Einbaulänge: 50 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 103012
-15 % UVP: 214,10
182,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Temperaturtransmitter, Betriebsspannung: 18-32 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich: -50...150 °C, Prozessanschluss: G 1/2, Einbaulänge: 50 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 102666
-12 % UVP: 189,70
166,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Temperaturtransmitter, Betriebsspannung: 18-32 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich: -50...200 °C (Werkseinstellung 0...200 °C), Prozessanschluss: G 1/2 mit Dichtkonus, Einbaulänge: 150 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 103014
-15 % UVP: 220,80
187,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Temperaturtransmitter, Pt1000, Betriebsspannung 18-32 V DC, Analogausgang 4-20 mA, Druckfestigkeit: 100 bar, Messbereich: -50...150 °C, Einbaulänge: 30 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1, COM2
Artikelnummer: 103154
-8 % UVP: 267,20
245,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag